Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
El producto real puede variar
Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
Thermo Scientific™

Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™

Garantice conexiones de columna sin fugas y sin huecos y optimice el rendimiento de LC con conectores de columna para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ universales y autoajustables.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoDiámetro interior (imperial)Longitud (métrico)Para utilizar con (equipo)
30130Individual0,005 in30 cmColumna Microbore/Smallbore
30306PEEK simple con anillo0,005 in6 cmColumna Microbore/Smallbore
30310PEEK simple con anillo0,005 in10 cmColumna Microbore/Smallbore
30520Cuello largo simple0,005 in20 cmColumna Microbore/Smallbore
31110Individual0,01 in10 cmColumna para HPLC/SFC
31120Individual0,01 in20 cmColumna para HPLC/SFC
31130TS
también denominado 31130
Individual0,01 in30 cmColumna para HPLC/SFC
31306PEEK simple con anillo0,01 in6 cmColumna para HPLC/SFC
31310TS
también denominado 31310
PEEK simple con anillo0,01 in10 cmColumna para HPLC/SFC
31320TS
también denominado 31320
PEEK simple con anillo0,01 in20 cmColumna para HPLC/SFC
31520Cuello largo simple0,01 in20 cmColumna para HPLC/SFC
32106TS
también denominado 32106
PEEK simple con anillo0,02 in6 cmColumna Microbore/Smallbore
32110TS
también denominado 32110
Individual0,02 in10 cmInyector, conexión semipreparativa y preparativa
32120Individual0,02 in20 cmInyector, conexión semipreparativa y preparativa
32306PEEK simple con anillo0,02 in6 cmInyector, conexión semipreparativa y preparativa
32310PEEK simple con anillo0,02 in10 cmInyector, conexión semipreparativa y preparativa
32320PEEK simple con anillo0,02 in20 cmInyector, conexión semipreparativa y preparativa
Número de catálogo 30130
Precio (USD)
-
Tipo:
Individual
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
Longitud (métrico):
30 cm
Para utilizar con (equipo):
Columna Microbore/Smallbore
Garantice unas conexiones de columna excelentes y un rendimiento HPLC óptimo con los conectores de columna únicos para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatible con todos los conectores del extremo de la columna, estos conectores universales de ajuste automático proporcionan conexiones de columna sin fugas ni huecos. Las conexiones de apriete manual de hasta 689,48 bar (10 000 psi) garantizan la facilidad de uso. Son ideales para columnas de fluidos supercríticos (SFC). Los conectores SLIPFREE están disponibles en varias configuraciones y diseños para una amplia gama de aplicaciones.
Conexiones sin fugas y sin huecos
  • Empuja el tubo y el empalme hacia el conector del extremo
  • Se ajusta automáticamente para ajustarse a cada nueva conexión de columna
  • Conexión de apriete manual hasta 10 000 psi
Flexible
  • Se ajusta a todas las marcas de columnas
  • Disponible en configuraciones simples y dobles
  • Disponible en un amplio intervalo de diámetros interiores para adaptarse a múltiples aplicaciones
  • Diseños con anillo PEEK y cuello largo disponibles para aplicaciones específicas
Especificaciones
DescripciónÚnico; 0,127 mm (0,005 pulg) de diámetro interior x 30 cm
Diámetro interior (imperial)0,005 in
Para utilizar con (equipo)Columna Microbore/Smallbore
Longitud (métrico)30 cm
TipoIndividual
Unit SizeEach