Mezclador de laboratorio Microtron™ MB 550
Mezclador de laboratorio Microtron™ MB 550
Kinematica™

Mezclador de laboratorio Microtron™ MB 550

Para mezclas intensas así como operaciones de dispersión, homogeneización, emulsificación y picado para materiales que se pueden cortar
Have Questions?
Número de catálogoVelocidad
36010005De 1000 rpm a 15000 rpm
Número de catálogo 36010005
Precio (USD)
-
Velocidad:
De 1000 rpm a 15000 rpm
Para mezclas intensas así como operaciones de dispersión, homogeneización, emulsificación y picado para materiales que se pueden cortar
  • Mezclado, dispersión, homogeneización, emulsión con líquidos
  • Procesamiento sin polvo de muestras secas como el heno
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Para la mezcla, dispersión, homogenización, emulsión y reducción de tamaño de materiales que se pueden cortar
Altura (métrico)245 mm
ModeloMB 550 con cable de alimentación UE
Nivel de ruido72 dBA a 15 000 rpm
Intervalo de volumen (métrico)De 125 ml a 1 l
Vataje550 W
Peso (métrico)4,4 kg
Tipo de productoMezclador de laboratorio
VelocidadDe 1000 rpm a 15000 rpm
Tensión230 V
Unit SizeEach