Depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua

Almacene de manera segura agua purificada de su sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™ mediante uno de estos depósitos de almacenamiento compatibles.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoCapacidad (métrico)IncluyePara utilizar con (equipo)
50155501Capacidad de 60 l60 LDepósitoSmart2Pure 12
50155495Capacidad de 30 l30 LPantalla de nivelPacific RO, Pacific TII
06.5068Depósito de agua de suministro60 LTanqueGenPure; GenPure Pro; GenPure xCAD
50155499Capacidad de 100 l60 LPantalla de nivel, bomba de recirculaciónPacific TII
50155494Capacidad de 30 l30 LPantalla de nivel, bomba de recirculaciónPacific TII
50155497Capacidad de 30 l30 LDepósitoSmart2Pure 12
06.5038Depósito de agua de suministro30 lTanqueGenPure; GenPure Pro; GenPure xCAD
50155503100 l100 LPantalla de nivelPacific RO, Pacific TII
50155500Capacidad de 60 l60 LPantalla de nivelPacific RO, Pacific TII
50155502Capacidad de 100 l100 LPantalla de nivel, bomba de recirculaciónPacific TII
Número de catálogo 50155501
Precio (USD)
-
Tipo:
Capacidad de 60 l
Capacidad (métrico):
60 L
Incluye:
Depósito
Para utilizar con (equipo):
Smart2Pure 12
Almacene de manera segura, agua purificada de un sistema compatible, con los depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™. Para uso con sistemas Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™, estos depósitos son compatibles con los siguientes modelos: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII y Smart2Pure.
Características:
  • La amplia abertura facilita una limpieza sencilla y eficaz.
  • Los filtros de seguridad opcionales incluyen una absorción de CO2 que evita que los aumentos de conductividad provoquen una transferencia de CO2 y un desbordamiento esterilizado para evitar que los microorganismos entren en el depósito de agua y la contaminen.
  • El depósito de polietileno se ha construido con materiales inertes y opacos.
  • La bomba de recirculación (opcional) protege el agua de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo a la vez que mantiene un valor de conductividad bajo.
  • El montaje en pared es opcional.
  • La salida de fondo cónico permite un drenaje completo.
Para su uso exclusivo con Genpure, GenPure Pro y sistemas de purificación GenPure xCAD:
  • 06,5038
  • 06,5068
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific RO:
  • 06,5034
  • 06,5064
  • 06,5084
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific TII:
  • 06,5032
  • 06,5062
  • 06,5082
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific RO y Pacific TII:
  • 06,5033
  • 06,5063
  • 06,5083
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua SMART2Pure 12:
  • 06.5040
  • 06.5070
Especificaciones
Capacidad (métrico)60 L
IncluyeDepósito
Para utilizar con (equipo)Smart2Pure 12
TipoCapacidad de 60 l
Unit SizeEach