Search
Search

| Número de catálogo | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Descripción |
|---|---|---|---|
| 6040.0610 | Válvula de inyección manual con kit de montaje | Bomba 2G UltiMate 3000 y bucle de muestras de 20 µl | Válvula de inyección manual analítica/micro, con kit de montaje para bomba 2G UltiMate 3000 y bucle de muestras de 20 µl |
| 6035.0610 | Kit de montaje | Válvula de inyección manual en la bomba UltiMate 3000 1 G | Kit de montaje para válvula de inyección manual en bombas UltiMate 3000 1 G |
| 6040.0611 | Kit de montaje | Válvula de inyección manual en la bomba UltiMate 3000 2 G | Kit de montaje para válvula de inyección en bombas UltiMate 3000 2 G |
| 6042.0600 | Válvula de inyección manual con kit de montaje | Bomba UltiMate 3000 2 G, y bucle de muestra PEEK de 50 µl | Válvula de inyección manual biocompatible, con kit de montaje para bomba UltiMate 3000 2 G, y bucle de muestra PEEK de 50 µl |
| 6040.0110 | Válvula de inyección motorizada con kit de montaje | Bomba 2 G UltiMate 3000, 103 Mpa (1034 bar/15000 psi) | Kit de válvula de inyección motorizada analítico/micro, con kit de montaje para bomba 2 G UltiMate 3000, 103 Mpa (1034 bar/15 000 psi) |
Las válvulas de los inyectores de muestras manuales y el kit de montaje para las bombas Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ serie 3000 incluyen kits de mantenimiento, válvulas de inyección manual, kits de montaje y jeringa.