Product Image
Thermo Scientific™

Sistemas avanzados de accesorios de apriete manual Viper™, diámetro interior de 0,10 mm

Recopile datos de cromatografía líquida precisos y reproducibles con los sistemas avanzados de conexión Thermo Scientific™ Viper™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)
6083.2406250 mm
6083.2405300 mm
Número de catálogo 6083.2406
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
250 mm

Garantice separaciones óptimas y maximice el rendimiento de su instrumento de cromatografía líquida (LC) con conexiones de volumen muerto prácticamente nulo. Los sistemas de conexión de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ ofrecen conexiones de LC fiables y eficaces. Los capilares avanzados amplían el caso de uso en función de los requisitos de la aplicación.

Consulte los recursos Viper y nanoViper

Los sistemas avanzados de accesorios de apriete manual Viper son adecuados para:

  • Optimizar el rendimiento del detector de matriz de diodos Thermo Scientific™ Vanquish™ HL minimizando el ruido con capilares aislados que conectan la salida de la columna con la entrada del detector
Especificaciones
DescripciónViper MP35N de 0,100 x 250 mm, con aislamiento térmico
Para utilizar con (aplicación)Conecte la válvula de alivio de sobrepresión a DAD HL Vanquish
Longitud (métrico)250 mm
MaterialMP35N
Presión máxima1500 bares
Para utilizar con (equipo)Sistema de UHPLC Vanquish Horizon
Línea de productosViper
TipoTubos avanzados
Unit SizeEach