Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Nuestros viales con espacio de cabeza con tapón de rosca son una novedad en un campo dominado por el cuello para encapsular. Proporcionan una solución cómoda y lista para usar que no requiere herramientas de encapsulado o desencapsulado. Se trata de viales de rendimiento de nivel 2, que garantizan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas GC y MS de cuadrupolo simple o triple. Los viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos.
Material | Vidrio ámbar |
N.° por paquete | 5000/paquete |
Tamaño de la abertura (métrico) | 18 mm |
Volumen residual (métrico) | 0,8 mL |
Estilo de la base | Fondo redondo |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Volumen total (métrico) | 10 mL |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Altura (métrico) | 46 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Vial con espacio de cabeza de rosca de 10 ml, nivel 2 |
Marking Spot | Sí |
Volume (Metric) Usable | 8 mL |
Unit Size | Case of 5000 |
Material | Vidrio transparente |
N.° por paquete | 100/paquete |
Tamaño de la abertura (métrico) | 18 mm |
Volumen residual (métrico) | 0,8 mL |
Estilo de la base | Fondo redondo |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Volumen total (métrico) | 10 mL |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Altura (métrico) | 46 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Vial con espacio de cabeza de rosca de 10 ml, nivel 2 |
Marking Spot | Sí |
Volume (Metric) Usable | 8 mL |
Unit Size | Pack of 100 |
Material | Vidrio transparente |
N.° por paquete | 5000/paquete |
Tamaño de la abertura (métrico) | 18 mm |
Volumen residual (métrico) | 0,8 mL |
Estilo de la base | Fondo redondo |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Volumen total (métrico) | 10 mL |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Altura (métrico) | 46 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Vial con espacio de cabeza de rosca de 10 ml, nivel 2 |
Marking Spot | Sí |
Volume (Metric) Usable | 8 mL |
Unit Size | Case of 5000 |
Material | Vidrio transparente |
N.° por paquete | 1000/paquete |
Tamaño de la abertura (métrico) | 18 mm |
Volumen residual (métrico) | 0,8 mL |
Estilo de la base | Fondo redondo |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Volumen total (métrico) | 10 mL |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Altura (métrico) | 46 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Vial con espacio de cabeza de rosca de 10 ml, nivel 2 |
Marking Spot | Sí |
Volume (Metric) Usable | 8 mL |
Unit Size | Case of 1000 |
Material | Vidrio ámbar |
N.° por paquete | 100/paquete |
Tamaño de la abertura (métrico) | 18 mm |
Volumen residual (métrico) | 0,8 mL |
Estilo de la base | Fondo redondo |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Volumen total (métrico) | 10 mL |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Altura (métrico) | 46 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Vial con espacio de cabeza de rosca de 10 ml, nivel 2 |
Marking Spot | Sí |
Volume (Metric) Usable | 8 mL |
Unit Size | Pack of 100 |
Material | Vidrio ámbar |
N.° por paquete | 1000/pack |
Tamaño de la abertura (métrico) | 18 mm |
Volumen residual (métrico) | 0,8 mL |
Estilo de la base | Fondo redondo |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Volumen total (métrico) | 10 mL |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Altura (métrico) | 46 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Vial con espacio de cabeza de rosca de 10 ml, nivel 2 |
Marking Spot | Sí |
Volume (Metric) Usable | 8 mL |
Unit Size | Case of 1000 |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Material | N.° por paquete | Precio (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ASV10-2F | Case of 5000 | Vidrio ámbar | 5000/paquete | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ASV10-1 | Pack of 100 | Vidrio transparente | 100/paquete | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ASV10-1F | Case of 5000 | Vidrio transparente | 5000/paquete | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ASV10-1T | Case of 1000 | Vidrio transparente | 1000/paquete | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ASV10-2 | Pack of 100 | Vidrio ámbar | 100/paquete | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ASV10-2T | Case of 1000 | Vidrio ámbar | 1000/pack | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Características
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
Certificación de especificación
Lote trazable
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.