Search
Search

Consiga una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en múltiples aplicaciones con partículas de núcleo sólido Accucore XL C18.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna |
|---|---|---|---|
| 74104-059070A | 50 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 74104-018823A | 8 mm | 10 mm | Precolumna |
| 74104-019023A | 20 mm | 10 mm | Precolumna |
| 74104-059270A | 50 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 74104-109070A | 100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 74104-109270A | 100 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 74104-159070A | 150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 74104-159270A | 150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
Aproveche los métodos de HPLC convencionales para sus necesidades de ampliación de purificación usando columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una alta eficacia dentro de los requisitos de los límites de presión bajos. La alta cobertura de fase unida ofrece una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en numerosas aplicaciones. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad óptima de compuestos no polares
Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente