Pinza universal para agitadores MaxQ™
El producto real puede variar
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Pinza universal para agitadores MaxQ™
Thermo Scientific™

Pinza universal para agitadores MaxQ™

Mezcle y combine estas gradillas, alfombrillas y pinzas para plataformas de agitadores, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoAdmitePara utilizar con (equipo)
75004108Abrazadera para frascos de cultivoFrasco cuadrado para medios de 500 mLAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
30129Kit de pinzas para matracesMatracesPlataforma de agitador MaxQ™
30150BIAbrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 10 mLPlataforma de agitador MaxQ™
30151Abrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 25 mlPlataforma de agitador MaxQ™
30152BIAbrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 50 mlPlataformas para agitador MaxQ
30153Abrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 125 mLPlataformas para agitador MaxQ
30154BIAbrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 250 mLPlataformas para agitador MaxQ
30155Abrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 300 mlPlataforma de agitador MaxQ™
30156BIAbrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 500 mLPlataformas para agitador MaxQ
30157BIAbrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 1 LPlataformas para agitador MaxQ
30158Abrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 2 LPlataformas para agitador MaxQ
30159Abrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 4 LPlataformas para agitador MaxQ
30160Abrazaderas para matracesMatraz Erlenmeyer de 5 LPlataformas para agitador MaxQ
30161Abrazaderas para matracesMatraz de cultivo forma baja de 2500 mLPlataforma de agitador MaxQ™
30162Abrazaderas para matracesMatraz de 2800 mL FernbachPlataformas para agitador MaxQ
30175Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundosMicroplaca/Placa de pocillos profundosPlataforma de agitador MaxQ™
75004101Abrazadera de recipienteVaso individualAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
75004102Pinza de doble altura ajustableRecipienteAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
75004103Pinza de doble altura ajustableRecipienteAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
75004104Abrazadera ajustable de altura únicaRecipienteAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
75004106Abrazadera para frascos de cultivoFrasco cuadrado para medios de 125 mLAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
75004107Abrazadera para frascos de cultivoFrasco cuadrado para medios de 250 mLAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
75004109Abrazadera para frascos de cultivoFrasco cuadrado para medios de 1000 mLAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000, agitadores MaxQ 416 HP
75004125Abrazadera para embudo de separaciónEmbudo de decantaciónAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
75004124Aplicador de alfombrilla adhesivaRecipientesAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
Número de catálogo 75004108
Precio (USD)
-
Tipo de producto:
Abrazadera para frascos de cultivo
Admite:
Frasco cuadrado para medios de 500 mL
Para utilizar con (equipo):
Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
Mezcle y combine las pinzas universales Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
Las pinzas se venden como unidades individuales.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)101 x 101 x 114 mm
Para utilizar con (equipo)Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
AdmiteFrasco cuadrado para medios de 500 mL
Tipo de productoAbrazadera para frascos de cultivo
Unit SizeEach