Rotores basculantes BIOS de 2000 ml
Thermo Scientific™

Rotores basculantes BIOS de 2000 ml

La exclusiva capacidad de 8 bolsas de 2000 ml (16 l) de los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 2000 ml mejora la productividad de sus métodos de bioprocesamiento.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadIncluye
750041626 x 2000 mlCestillos ovalados con Dura-Coat, frascos de 2000 mL
750039626 x 2000 mLRotor, cestillos ovalados, frascos de 2000 mL
750039828 x 2000 mLRotor, cestillos ovalados, frascos de 2000 mL
750041828 x 2000 mlCestillos ovalados con Dura-Coat, frascos de 2000 mL
75003964n.a.Cestillo ovalado (set de 2)
750039656 x 2000 mLCestillo ovalado con Dura-Coat, frascos de 2000 mL
Número de catálogo 75004162
Precio (USD)
-
Capacidad:
6 x 2000 ml
Incluye:
Cestillos ovalados con Dura-Coat, frascos de 2000 mL
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 2000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. El rotor, los cestillos y los frascos, que se suministran en un juego, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:
  • Capacidad de 6 bolsas de 2000 ml (12 l) a 4700 rpm como máx. (RCF de 7187 x g máx.);
  • Capacidad de 8 bolsas de 2000 ml (16 l) a 3900 rpm como máx. (RCF de 5374 x g máx.)
  • Los innovadores cestillos y frascos de 2000 ml fáciles de utilizar, con un diseño de boca ancha, no requieren el uso de puentes y resisten hasta 1000 ciclos
  • La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 60 % de energía en comparación con los rotores sin protección
  • Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
  • Garantía de 2 años

Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS 16
IncluyeCestillos ovalados con Dura-Coat, frascos de 2000 mL
Capacidad6 x 2000 ml
MaterialCuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno
RCF máx.7.187 x g
Vel. máx4700 rpm
TipoRotor basculante
Unit SizeEach