Adaptadores para rotor basculante de 4 puestos
Thermo Scientific™

Adaptadores para rotor basculante de 4 puestos

Para una mayor versatilidad de procesamiento
Have Questions?
Número de catálogoTipo de tubo
75007557Falcon
Número de catálogo 75007557
Precio (USD)
-
Tipo de tubo:
Falcon
Para una mayor versatilidad de procesamiento

  • Tamaño máximo del tubo: 30 x 117 mm

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Rotor basculante
Tamaño del tubo15 ml
Tipo de tuboFalcon
Capacidad1 x 15 mL
TipoAdaptador de rotor
Unit SizeEach