Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Almacene las muestras más críticas con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie 88000, que cuentan con una seguridad y rendimiento térmico excepcionales.
Descripción | Capacity: 24.1 cu. ft. (681.5L); Holds 500 boxes; 208-230V/60Hz |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright |
Capacidad (imperial) | 24.1 cu. ft. |
Capacidad (métrico) | 682 L |
Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C |
Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 4 |
Recuperación tras apertura de puertas | 28 min. |
Aislamiento | Vacuum, Water Blown Polyurethane Foam |
Interior | Painted Steel - Standard, Stainless Steel - Optional |
Estantes | 3 |
Capacidad del estante (imperial) | 205 lb. |
Capacidad del estante (métrico) | 355 kg |
Certificaciones/conformidad | CE, cULus, UL |
Modelo | Upright |
Pantalla | Touch-Screen LCD |
Tipo de condensador | Fin and Tube, Forced-Air Cooled |
Línea de productos | Forma |
Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details |
Descongelación | Manual |
Variación máxima a -80 ºC | +3.8°/-5.6°C |
Tiempo de calentamiento de -80 ºC a -50 ºC | 237 min. |
Refrigerado por agua | Optional |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 28.8 x 51.2 in. (72 x 73 x 130 cm) |
Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 37.6 x 38 x 78 in. (96 x 96.5 x 198 cm) |
Superficie (imperial) | 9.92 sq. ft. |
Superficie (métrico) | 0.92 sq. meters |
Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder |
Seguridad de acceso | KeyLock Standard, Padlock Compatible, Key Card Optional |
Registrador de gráficos | 7-day Ink or Inkless (Optional) |
Salidas de datos | RS-485, 4-20mA, dry contacts - standard |
Registro de datos integrado | Standard |
Modos de funcionamiento | High Performance or Energy Efficiency |
Seguridad ajustes control | Standard - Individual user names and passwords |
Sistemas de apoyo | CO2 or LN2 Optional |
Monitorización del estado | On Screen, Log File |
Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible |
Amperaje | 9 A |
tipo de tapón | NEMA 6-15 |
Tensión | 208/230 V |
Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz |
Frecuencia | 60 Hz |
Vataje | 1200 W |
Consumo energético | 17/19kW-hr/day |
Indicador de voltaje de línea | Line voltage and Buck/Boost |
Compensación de voltaje | Buck/Boost |
Capac. viales | 50,000 x 2mL |
Relación vial–energía | 1.54 watts/100mL vials (box) |
Relación vial–superficie (imperial) | 5.040 vials/sq. ft |
Relación vial–superficie (métrico) | 54.348 vials/cu. m |
compresor | Hermetic |
Peso con embalaje (imperial) | 782 lb. |
Peso con embalaje (métrico) | 355 kg |
Peso (imperial) | 782 lb. |
Peso (métrico) | 355 kg |
Admite | Boxes (500) |
Unit Size | Each |
Descripción | Capacity: 19.4 cu. ft. (547.9L); Holds 400 boxes; 208-230V/60Hz |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright |
Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. |
Capacidad (métrico) | 548 L |
Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C |
Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 4 |
Recuperación tras apertura de puertas | 20 min. |
Aislamiento | Vacuum, Water Blown Polyurethane Foam |
Interior | Painted Steel - Standard, Stainless Steel - Optional |
Estantes | 3 |
Capacidad del estante (imperial) | 165 lb. |
Capacidad del estante (métrico) | 332 kg |
Certificaciones/conformidad | CE, cULus, UL |
Modelo | Upright |
Pantalla | Touch-Screen LCD |
Tipo de condensador | Fin and Tube, Forced-Air Cooled |
Línea de productos | Forma |
Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details |
Descongelación | Manual |
Variación máxima a -80 ºC | +5.6/-5.3°C |
Tiempo de calentamiento de -80 ºC a -50 ºC | 225 min. |
Refrigerado por agua | Optional |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (72 x 59 x 130 cm) |
Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 37.6 x 32.4 x 78 in. (96 x 82 x 198 cm) |
Superficie (imperial) | 8.46 sq. ft. |
Superficie (métrico) | 0.79 sq. meters |
Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder |
Seguridad de acceso | KeyLock Standard, Padlock Compatible, Key Card Optional |
Registrador de gráficos | 7-day Ink or Inkless (Optional) |
Salidas de datos | RS-485, 4-20mA, dry contacts - standard |
Registro de datos integrado | Standard |
Modos de funcionamiento | High Performance or Energy Efficiency |
Seguridad ajustes control | Standard - Individual user names and passwords |
Sistemas de apoyo | CO2 or LN2 Optional |
Monitorización del estado | On Screen, Log File |
Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible |
Amperaje | 9 A |
tipo de tapón | NEMA 6-15 |
Tensión | 208/230 V |
Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz |
Frecuencia | 60 Hz |
Vataje | 1200 W |
Consumo energético | 16.9/18.5kW-hr/day |
Indicador de voltaje de línea | Line voltage and Buck/Boost |
Compensación de voltaje | Buck/Boost |
Capac. viales | 40,000 x 2mL |
Relación vial–energía | 1.93 watts/100mL vials (box) |
Relación vial–superficie (imperial) | 4.728 vials/sq. ft |
Relación vial–superficie (métrico) | 50.633 vials/cu. m |
compresor | Hermetic |
Peso con embalaje (imperial) | 730 lb. |
Peso con embalaje (métrico) | 332 kg |
Peso (imperial) | 730 lb. |
Peso (métrico) | 332 kg |
Admite | Boxes (400) |
Unit Size | Each |
Descripción | Capacity: 28.8 cu. ft. (815.1L); Holds 600 boxes; 208-230V/60Hz |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright |
Capacidad (imperial) | 28.8 cu. ft. |
Capacidad (métrico) | 815 L |
Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C |
Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 4 |
Recuperación tras apertura de puertas | 33 min. |
Aislamiento | Vacuum, Water Blown Polyurethane Foam |
Interior | Painted Steel - Standard, Stainless Steel - Optional |
Estantes | 3 |
Capacidad del estante (imperial) | 245 lb. |
Capacidad del estante (métrico) | 388 kg |
Certificaciones/conformidad | CE, cULus, UL |
Modelo | Upright |
Pantalla | Touch-Screen LCD |
Tipo de condensador | Fin and Tube, Forced-Air Cooled |
Línea de productos | Forma |
Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details |
Descongelación | Manual |
Variación máxima a -80 ºC | +2.9/-4.9°C |
Tiempo de calentamiento de -80 ºC a -50 ºC | 240 min. |
Refrigerado por agua | Optional |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (72 x 87 x 130 cm) |
Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 37.6 x 43.6 x 78 in. (96 x 111 x 198 cm) |
Superficie (imperial) | 11.38 sq. ft. |
Superficie (métrico) | 1.06 sq. meters |
Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder |
Seguridad de acceso | KeyLock Standard, Padlock Compatible, Key Card Optional |
Registrador de gráficos | 7-day Ink or Inkless (Optional) |
Salidas de datos | RS-485, 4-20mA, dry contacts - standard |
Registro de datos integrado | Standard |
Modos de funcionamiento | High Performance or Energy Efficiency |
Seguridad ajustes control | Standard - Individual user names and passwords |
Sistemas de apoyo | CO2 or LN2 Optional |
Monitorización del estado | On Screen, Log File |
Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible |
Amperaje | 9 A |
tipo de tapón | NEMA 6-15 |
Tensión | 208/230 V |
Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz |
Frecuencia | 60 Hz |
Vataje | 980 W |
Consumo energético | 17/21.3kW-hr/day |
Indicador de voltaje de línea | Line voltage and Buck/Boost |
Compensación de voltaje | Buck/Boost |
Capac. viales | 60,000 x 2mL |
Relación vial–energía | 1.39 watts/100mL vials (box) |
Relación vial–superficie (imperial) | 5.272 vials/sq. ft |
Relación vial–superficie (métrico) | 56.604 vials/cu. m |
compresor | Hermetic |
Peso con embalaje (imperial) | 854 lb. |
Peso con embalaje (métrico) | 388 kg |
Peso (imperial) | 854 lb. |
Peso (métrico) | 388 kg |
Admite | Boxes (600) |
Unit Size | Each |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | tipo de tapón | Precio (ARS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88500D | Each | 682 L | 208 - 230 V 60 Hz | NEMA 6-15 | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88400D | Each | 548 L | 208 - 230 V 60 Hz | NEMA 6-15 | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88600D | Each | 815 L | 208 - 230 V 60 Hz | NEMA 6-15 | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
‡Según los datos de rendimiento internos; Datos del archivo de mayo de 2011
†Comparación del modo de alto rendimiento y ahorro de energía