Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Thermo Scientific™

Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm

Los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm son fáciles de aplicar y retirar, y son totalmente compatibles con todos los viales Snap-It.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoColor (sello)
C4011-52GVerdePTFE virgen blanco 0,01 in.Blanco
C4011-52BAzulPTFE virgen blanco 0,01 in.Blanco
C4011-52RRojoPTFE virgen blanco 0,01 in.Blanco
C4011-53TransparentePTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojoRojo/blanco/rojo
C4011-53BAzulPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojoRojo/blanco/rojo
11-PSNB-T02
también denominado 11-PSN(B)-T02
AzulPTFE (septo)Blanco
11-PSNR-T02
también denominado 11-PSN(R)-T02
RojoPTFE virgen blanco 0,01 in.Blanco
11-PSNB-TST1
también denominado 11-PSN(B)-TST1
AzulPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojoRojo/blanco/rojo
Número de catálogo C4011-52G
Precio (USD)
-
Color:
Verde
Septo:
PTFE virgen blanco 0,01 in.
Color (sello):
Blanco
Elimine la necesidad de herramientas de apriete o destapado con los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm Thermo Scientific™. Son fáciles de aplicar y retirar, y totalmente compatibles con todos los viales Snap-It. El área abierta ampliada permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial. Estos tapones de polietileno químicamente inertes son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía y son una opción económica para las aplicaciones rutinarias de HPLC, GC y IC, pero con una propiedad de sellado menor y capacidad cero de resellado. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Aplicación y retirada fáciles
  • Sellado mejorado frente a la evaporación de muestras

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadSpecification Certified
Tamaño del tapón11 mm
Color (sello)Blanco
Diámetro de la abertura (métrico)6 mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Viales Snap-It nacionales de 11 mm
Dureza53 Shore
IncluyeSeptum
N.° por paquete100
Tipo de productoA presión
SeptoPTFE virgen blanco 0,01 in.
Septum ColorWhite
Grosor (métrico)0,25 mm
ColorVerde
MaterialPolitetrafluoroetileno (PTFE), Polyethylene
PrecortadosNo
Línea de productosNational Snap-It
Cantidad1/Ea.
EsterilidadNon-sterile
Unit SizePack of 100