Pyrex Brand 3024 cylinder, 4000mL, case of 1
Cole-Parmer™

Pyrex Brand 3024 cylinder, 4000mL, case of 1

Single metric scale
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)
CP3450430
también denominado CPM-CP3450430
4000 mL
Número de catálogo CP3450430
también denominado CPM-CP3450430
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
4000 mL
Single metric scale

Single metric scale

These graduated cylinders are calibrated in. to deliver.in. Each cylinder has white enamel graduations. Bumper guards are supplied on 25-mL through 4000-mL sizes.

Especificaciones
Capacidad4000mL
DescripciónBrand 3024 cylinder; 4000 mL, case of 1
Capacidad (métrico)4000 mL
Graduaciones50 mL
MaterialVidrio
Tolerance Metric±29 mL
TipoProbeta graduada
Unit SizeCase of 1