Search
Search
| Número de catálogo | Admite | Para utilizar con (equipo) | N.º de gradillas |
|---|---|---|---|
| RSK300SD5 | Cajas (60/3 gradillas) | Revco UxF300; HFU300T | 3 |
| RSK17SD5 | Cajas (80/4 gradillas) | Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) | 4 |
| RSK300SD4 | Cajas (75/3 gradillas) | Forma 88300, TSU300 | 3 |
| RSK400SD4 | Cajas (100/4 gradillas) | Forma 88400; TSU400 | 4 |
| RSK400SD5 | Cajas (80/4 gradillas) | Revco UxF400; HFU400T | 4 |
| RSK500SD4 | Cajas (125/5 gradillas) | Forma 88500; TSU500 | 5 |
| RSK500SD5 | Cajas (100/5 gradillas) | Revco UxF500; HFU500T | 5 |
| RSK600SD4 | Cajas (150/6 gradillas) | Forma 88600; TSU600 | 6 |
| RSK600SD5 | Cajas (120/6 gradillas) | Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.) | 6 |
| RSK700SD4 | Cajas (175/7 gradillas) | Forma 88700; TSU700 | 7 |
| RSK700SD5 | 140 cajas/7 racks | Revco UxF700; HFU700T | 7 |
Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.
Features:
Warranty varies by country. Please contact us for details.