Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Thermo Scientific™

Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300

Maximice el espacio de almacenamiento con estos kits de estantes para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmitePara utilizar con (equipo)N.º de gradillas
RSK500SD4Cajas (125/5 gradillas)Forma 88500; TSU5005
RSK17SD5Cajas (80/4 gradillas)Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])4
RSK300SD4Cajas (75/3 gradillas)Forma 88300, TSU3003
RSK300SD5Cajas (60/3 gradillas)Revco UxF300; HFU300T3
RSK400SD4Cajas (100/4 gradillas)Forma 88400; TSU4004
RSK400SD5Cajas (80/4 gradillas)Revco UxF400; HFU400T4
RSK500SD5Cajas (100/5 gradillas)Revco UxF500; HFU500T5
RSK600SD4Cajas (150/6 gradillas)Forma 88600; TSU6006
RSK600SD5Cajas (120/6 gradillas)Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.)6
RSK700SD4Cajas (175/7 gradillas)Forma 88700; TSU7007
RSK700SD5140 cajas/7 racksRevco UxF700; HFU700T7
Número de catálogo RSK500SD4
Precio (USD)
-
Admite:
Cajas (125/5 gradillas)
Para utilizar con (equipo):
Forma 88500; TSU500
N.º de gradillas:
5

Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.

Features:

  • Stainless steel racks
  • Boxes
  • Cell dividers

Warranty varies by country. Please contact us for details.

Especificaciones
Divisores de células100
DescripciónKit de estantes
Para utilizar con (equipo)Forma 88500; TSU500
Altura (métrico)30.2 cm
N.º de gradillas5
Estantes4 Tiers
Anchura (métrico)14 cm
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorBlanco
AdmiteCajas (125/5 gradillas)
MaterialAcero inoxidable
Posiciones125
Tipo de productoKit de estantes
FormaCuadrada
ApilablesYes
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeEach