Search
Search
| Número de catálogo | Descripción |
|---|---|
| ST501-508 | 5 anillos de colores, azul celeste |
| ST202-200 | Sensor de temperatura -200/+200 °C |
| ST500-500 | Batería VARTA 1200 mA (paquete 4) |
| ST500-501 | Batería VARTA 600 mA (paquete 4) |
| ST501-500 | 5 anillos de colores, grises |
| ST501-501 | 5 anillos de colores, azul marino |
| ST501-502 | 5 anillos de colores, verde |
| ST501-503 | 5 anillos de colores, dorado |
| ST501-504 | |
| ST501-505 | 5 anillos de colores, morado |
| ST501-506 | 5 anillos de colores, negro |
| ST501-507 | 5 anillos de colores, amarillo |
| ST501-509 | Juego 10 de anillos (todos los colores) |
| ST502-500 | 50 Códigos QR adhesivos |
Maximice la eficacia de Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ con accesorios adicionales o personalice su Smart-Tracker con distintas bandas de colores.