Gradillas de muestras para muestreadores automáticos, compartimentos de columnas y colectores de fracciones UltiMate™ 3000
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Gradillas de muestras para muestreadores automáticos, compartimentos de columnas y colectores de fracciones UltiMate™ 3000

Las gradillas de muestras se utilizan con los muestreadores automáticos, compartimentos de columnas y colectores de fracciones UltiMate™ 3000.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
6820.4070Viales de 1,8 mL
6820.4086Viales de 10 mL
6820.4084Viales de 4 mL
6820.4087Viales de 1,1 mL
6820.4090Viales de 1,2 mL
6820.4091Viales de 0,3 mL
6820.4094Tubos Eppendorf de 1,5 mL
6820.4096Tubos Eppendorf de 0,5 mL
6820.4097Viales de microdiálisis de 0,3 mL
Número de catálogo 6820.4070
Precio (CLP)
-
Para utilizar con (equipo):
Viales de 1,8 mL

Compatibilidad y versatilidad excepcional de formatos de muestras con las gradillas de muestras Thermo Scientific™ Dionex™, que se pueden utilizar con los muestreadores automáticos, compartimentos de columna y colectores de fracciones UltiMate™ 3000 y para los muestreadores de LC y UHPLC de la serie WPS-3000.

Especificaciones
DescripciónGradilla de muestras para 40 viales, 1,8 mL, cilíndrica
CantidadEach
Capacidad de muestra1,8 mL
Para utilizar con (equipo)Viales de 1,8 mL
Línea de productosDionex
TipoGradilla de muestreador automático
Unit SizeEach