Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 2004-0001PK auch als 2004-0001 bezeichnet | 30 ml | 20 mm | Pack of 12 |
| 2004-9125 | 4 ml | 13 mm | Case of 72 |
| 2004-9125PK auch als 2004-9125 bezeichnet | 4 ml | 13 mm | Pack of 12 |
| 2004-9025 | 8 ml | 20 mm | Case of 72 |
| 2004-9025PK auch als 2004-9025 bezeichnet | 8 ml | 20 mm | Pack of 12 |
| 2004-9050 | 15 ml | 20 mm | Case of 72 |
| 2004-9050PK auch als 2004-9050 bezeichnet | 15 ml | 20 mm | Pack of 12 |
| 2004-0001 | 30 ml | 20 mm | Case of 72 |
| 2004-0002 | 60 ml | 20 mm | Case of 72 |
| 2004-0002PK | 60 ml | 20 mm | Pack of 12 |
| 2004-0004 | 125 ml | 24 mm | Case of 72 |
| 2004-0004PK auch als 2004-0004 bezeichnet | 125 ml | 24 mm | Pack of 12 |
| 2004-0008 | 250 ml | 24 mm | Case of 72 |
| 2004-0008PK auch als 2004-0008 bezeichnet | 250 ml | 24 mm | Pack of 12 |
| 2004-0016 | 500 ml | 28 mm | Case of 48 |
| 2004-0016PK auch als 2004-0016 bezeichnet | 500 ml | 28 mm | Pack of 12 |
| 2004-0032 | 1 l | 38 – 430 mm | Case of 24 |
| 2004-0032PK auch als 2004-0032 bezeichnet | 1 l | 38 – 430 mm | Pack of 6 |
Lagern, transportieren und verpacken Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ braunen HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität. Die Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher†.
Lieferumfang:
Schraubverschlüsse aus braunem Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.