Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 3110-0160PK auch als 3110-0160 bezeichnet | 16 ml | 98.6 mm | 17,8 mm | Pack of 10 |
| 3110-0120 | 12 ml | 102.1 mm | 15,8 mm | Case of 100 |
| 3110-0120PK auch als 3110-0120 bezeichnet | 12 ml | 102.1 mm | 15,8 mm | Pack of 10 |
| 3110-0150 | 15 ml | 112,8 mm | 15,8 mm | Case of 100 |
| 3110-0150PK auch als 3110-0150 bezeichnet | 15 ml | 112,8 mm | 15,8 mm | Pack of 10 |
| 3110-0160 | 16 ml | 98.6 mm | 17,8 mm | Case of 100 |
| 3110-0380 | 38 ml | 88.1 mm | 25,2 mm | Case of 100 |
| 3110-0380PK auch als 3110-0380 bezeichnet | 38 ml | 88.1 mm | 25,2 mm | Pack of 10 |
| 3110-0500 | 50 ml | 102.4 mm | 28,5 mm | Case of 100 |
| 3110-0500PK auch als 3110-0500 bezeichnet | 50 ml | 102.4 mm | 28,5 mm | Pack of 10 |
| 3110-1000 | 100 mL | 163,1 mm | 31,5 mm | Case of 40 |
| 3110-1000PK auch als 3110-1000 bezeichnet | 100 mL | 163,1 mm | 31,5 mm | Pack of 10 |
| 3110-9500 | 50 mL | 102 mm | 28,4 mm | Case of 100 |
| 3110-9500PK auch als 3110-9500 bezeichnet | 50 mL | 102 mm | 28,4 mm | Pack of 10 |
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung. Röhrchen verfügen über hervorragende chemische Beständigkeit.
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)