Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Formato |
|---|---|---|---|
| 2103-0032PK también denominado 2103-0032 | 1 l | 63 mm | Pack of 6 |
| 2103-0001 | 30 ml | 28 mm | Case of 72 |
| 2103-0001PK también denominado 2103-0001 | 30 ml | 28 mm | Pack of 12 |
| 2103-0002 | 60 ml | 28 mm | Case of 72 |
| 2103-0002PK también denominado 2103-0002 | 60 ml | 28 mm | Pack of 12 |
| 2103-0004 | 125 ml | 38 mm | Case of 72 |
| 2103-0004PK también denominado 2103-0004 | 125 ml | 38 mm | Pack of 12 |
| 2103-0008 | 250 ml | 43 mm | Case of 72 |
| 2103-0008PK también denominado 2103-0008 | 250 ml | 43 mm | Pack of 12 |
| 2103-0016 | 500 ml | 53 mm | Case of 48 |
| 2103-0016PK también denominado 2103-0016 | 500 ml | 53 mm | Pack of 12 |
| 2103-0032 | 1 l | 63 mm | Case of 24 |
Vea los niveles de líquidos claramente en los frascos de boca ancha de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos. Estos frascos de polietileno de baja densidad translúcidos son ideales para almacenar productos químicos y patrones, así como para recoger y almacenar agua destilada. El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del LDPE es ideal para el análisis de trazas metálicas. Excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Boca ancha para facilitar el llenado. Rendimiento a prueba de fugas† garantizado.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.