사양
베이스 스타일평평한 바닥
마개 색상Blue
마개 재질Polypropylene
마개 크기9 mm
색상(밀봉재)Red/White
직경(미터법) 구멍6 mm
눈금이 있음No
높이(미터법)32 mm
포함100 vials and 100 seals with septa
팩당 수100
제품 유형Screw Thread Autosampler Vial Convenience Kit
격막PTFE/Silicone
크기(미터법) 개구부9 mm
부피(미터법) 잔류물< 170 μL
부피(미터법) 전체2 mL
Volume (Metric) Usable1.5 mL
마개 유형Screw Cap
색상Clear
직경(미터법) 외부12 mm
Marking Spot아니오
물질Glass
프리-슬릿No
제품라인Fisherbrand
부피(미터법)1.5 mL
Unit SizePack of 100