Bulbs for Small Pipettes
Fisher Scientific™

Bulbs for Small Pipettes

Flexible, easy-to-attach Bulbs for Small Pipettes.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)색상함께 사용가능한 팁
0344821
FISHERTOPSELLING-0344821-EACH으로도 사용됨
1 mLNatural5 mm
0344824
FIS-0344824으로도 사용됨
2 mLAmberFinntip: 5 mL, QSP Tip: 5 mL
0344827
FIS-0344827으로도 사용됨
2 mLRed2 mL
0344822
FISHERTOPSELLING-0344822-72/PK으로도 사용됨
2 mLAmber6 mm
카탈로그 번호 0344821
FISHERTOPSELLING-0344821-EACH으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
부피(미터법):
1 mL
색상:
Natural
함께 사용가능한 팁:
5 mm
Flexible, easy-to-attach bulbs
  • Made of natural rubber or latex
  • Available in a variety of sizes
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
사양
함께 사용가능한 팁5 mm
용도(장비)Medicine droppers and small pipets
그립 유형Round
길이(영국식 단위)1.54 in.
길이(미터법)38 mm
물질Latex
오토클레이브 가능Not Autoclavable
색상Natural
일회용Reusable
용도Medicine Dropper, Small Pipette
채널 수1
멸균Non-sterile
유형Bulb
부피(미터법)1 mL
Unit SizePack of 72