Heavy-Duty Step Stool
Fisher Scientific™

Heavy-Duty Step Stool

Glides easily over floor surface
Have Questions?
카탈로그 번호길이(영국식 단위)
119311
FISHERTOPSELLING-119311-EACH으로도 사용됨
13 in.
카탈로그 번호 119311
FISHERTOPSELLING-119311-EACH으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
길이(영국식 단위):
13 in.

Glides easily over floor surface

  • Rubber wheels retract when stool is stepped on
  • Nonskid bottom ring provides a stable, steady base
  • Ribbed stepping surface for nonslip safety
  • Supports loads up to 350 lb. (159kg)
사양
색상Beige
높이(영국식 단위)13 in.
높이(미터법)33.02 cm
포함Nonskid bottom ring, Rubber wheels, retractable casters
길이(영국식 단위)13 in.
로드 용량(영국식 단위)350 lb.
로드 용량(미터법)159 kg
물질Plastic, Rubber
제품 유형Step Stool
Unit SizeEach