Premium Plain Glass Microscope Slides
Fisher Scientific™

Premium Plain Glass Microscope Slides

Clear, premium quality
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호치수(길이 x 폭)
12544475 x 25 mm
12544176.2 x 25.4 mm
카탈로그 번호 125444
제품 가격(KRW)
-
치수(길이 x 폭):
75 x 25 mm
Clear, premium quality

  • Water-white glass
  • Precleaned, ready to use

사양
치수(길이 x 폭)75 x 25 mm
색상White
길이(미터법)75 mm
물질Glass
PrecleanedYes
유형Microscope Slide
폭(미터법)25 mm
Unit SizePack of 144