Micro Stir Bars
Micro Stir Bars
Micro Stir Bars
Fisher Scientific™

Micro Stir Bars

Micro Color-Coded Stirring Bar For stirring test tubes, micro-beakers, etc.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량색상치수(길이 x 폭 x 높이)
145117824Yellow, Blue, RedMultiple sizes
145118012Yellow0.31 x 0.07 in. (8 x 1.7mm)
145117912Red0.31 x 0.07 in. (8 x 1.7mm)
145118212Red0.19 x 0.08 in. (5 x 2mm)
1451181
FISHERMIS-1451181-12/PK으로도 사용됨
12Blue0.31 x 0.07 in. (8 x 1.7mm)
145118312Yellow0.19 x 0.08 in. (5 x 2mm)
1451188
FISHERMIS-1451188-12/PK으로도 사용됨
12Red0.27 x 0.09 in. (7 x 2.2mm)
145119212Yellow0.39 x 0.13 in. (10 x 3.3mm)
1451198
FISHERMIS-1451198-12/PK으로도 사용됨
12Yellow0.5 x 0.128 in. (12.7 x 3.25mm)
1451195
FISHERMIS-1451195-12/PK으로도 사용됨
12Blue0.39 x 0.126 in. (10 x 3.2mm)
145119712Red0.5 x 0.128 in. (12.7 x 3.25mm)
145119012Blue0.27 x 0.08 in. (7 x 2mm)
145119112Red0.39 x 0.126 in. (10 x 3.2mm)
145119912Blue0.5 x 0.124 in. (12.7 x 3.14mm)
카탈로그 번호 1451178
제품 가격(KRW)
-
수량:
24
색상:
Yellow, Blue, Red
치수(길이 x 폭 x 높이):
Multiple sizes
Micro Color-Coded Stirring Bar For stirring test tubes, micro-beakers, etc.

  • Octagonal shape
  • Resists corrosion, heat, and cold
  • Available in blue, red or yellow
  • PTFE

사양
색상Yellow, Blue, Red
직경(영국식 단위)Multiple sizes
치수(길이 x 폭 x 높이)Multiple sizes
길이(영국식 단위)all sizes
폭(영국식 단위)all sizes
폭(미터법)all sizes
코팅PTFE
길이(미터법)All Sizes
물질PTFE
수량24
형상Octagon
유형Stir Bar
Unit SizePack of 24