Labeling Tape
Fisher Scientific™

Labeling Tape

Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상길이(영국식 단위)길이(미터법)
1590115A
FISHERTOPSELLING-1590115A-6/PK으로도 사용됨
White60 yd.55 m
15901J
FISHERMIS-15901J-6/PK으로도 사용됨
Copper14 yd.13 m
15901K
FISHERMIS-15901K-6/PK으로도 사용됨
Gray14 yd.13 m
15901L
FISHERMIS-15901L-6/PK으로도 사용됨
Lavender14 yd.13 m
15901M
FISHERMIS-15901M-6/PK으로도 사용됨
Lime Green14 yd.13 m
15901N
FISHERMIS-15901N-6/PK으로도 사용됨
Rose14 yd.13 m
15901Q
FISHERMIS-15901Q-6/PK으로도 사용됨
Violet14 yd.13 m
15901A
FISHERTOPSELLING-15901A-6/PK으로도 사용됨
White14 yd.13 m
15901B
FISHERTOPSELLING-15901B-6/PK으로도 사용됨
Yellow14 yd.13 m
15901C
FISHERTOPSELLING-15901C-6/PK으로도 사용됨
Green14 yd.13 m
15901D
FISHERMIS-15901D-6/PK으로도 사용됨
Pink14 yd.13 m
15901F
FISHERTOPSELLING-15901F-6/PK으로도 사용됨
Orange14 yd.13 m
15901G
FISHERTOPSELLING-15901G-6/PK으로도 사용됨
Blue14 yd.13 m
15901H
FISHERMIS-15901H-6/PK으로도 사용됨
Aqua14 yd.13 m
1590115J
FISHERMIS-1590115J-6/PK으로도 사용됨
Copper60 yd.55 m
1590115K
FISHERMIS-1590115K-6/PK으로도 사용됨
Gray60 yd.55 m
1590115L
FISHERMIS-1590115L-6/PK으로도 사용됨
Lavender60 yd.55 m
1590115N
FISHERMIS-1590115N-6/PK으로도 사용됨
Rose60 yd.55 m
1590115B
FISHERTOPSELLING-1590115B-6/PK으로도 사용됨
Yellow60 yd.55 m
1590115C
FISHERTOPSELLING-1590115C-6/PK으로도 사용됨
Green60 yd.55 m
1590115D
FISHERTOPSELLING-1590115D-6/PK으로도 사용됨
Pink60 yd.55 m
1590115E
FISHERTOPSELLING-1590115E-6/PK으로도 사용됨
Red60 yd.55 m
1590115F
FISHERMIS-1590115F-6/PK으로도 사용됨
Orange60 yd.55 m
1590115G
FISHERTOPSELLING-1590115G-6/PK으로도 사용됨
Blue60 yd.55 m
1590115H
FISHERMIS-1590115H-6/PK으로도 사용됨
Aqua60 yd.55 m
1590115M
FISHERTOPSELLING-1590115M-6/PK으로도 사용됨
Lime Green60 yd.55 m
1590115Q
FISHERMIS-1590115Q-6/PK으로도 사용됨
Violet60 yd.55 m
카탈로그 번호 1590115A
FISHERTOPSELLING-1590115A-6/PK으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
색상:
White
길이(영국식 단위):
60 yd.
길이(미터법):
55 m
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
  • Strong, durable, and oil-, water-, and acid-resistant
  • Excellent for color coding
  • Withstand temperatures from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
  • Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Remove cleanly and easily
  • Tapes are supplied without dispenser
  • Core Size: 1 in. (14-yd. tape); 3 in. (60-yd. tape)
사양
치수(길이 x 폭)60 yds x 0.5 in.
용도(애플리케이션)Waterproof, Oil and Acid resistant
길이(미터법)55 m
제품 유형Colored Label Tape
수량6/Pk.
온도 범위(영국식 단위)-10 to 250°F
온도 범위(미터법)-23°C to +121°C
폭(미터법)13 mm
색상White
형식Tape
길이(영국식 단위)60 yd.
물질Paper
폭(영국식 단위)0.5 in.
Unit SizePack of 6