Colored Labeling Tape
Fisher Scientific™

Colored Labeling Tape

Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상길이(영국식 단위)
1590120B
FISHERTOPSELLING-1590120B-4/PK으로도 사용됨
Yellow60 yd.
159015B
FISHERTOPSELLING-159015B-4/PK으로도 사용됨
Yellow14 yd.
159015A
FISHERTOPSELLING-159015A-4/PK으로도 사용됨
White14 yd.
159015C
FISHERTOPSELLING-159015C-4/PK으로도 사용됨
Green14 yd.
159015D
FISHERTOPSELLING-159015D-4/PK으로도 사용됨
Pink14 yd.
159015J
FISHERMIS-159015J-4/PK으로도 사용됨
Copper14 yd.
159015G
FISHERTOPSELLING-159015G-4/PK으로도 사용됨
Blue14 yd.
159015H
FISHERTOPSELLING-159015H-4/PK으로도 사용됨
Aqua14 yd.
159015F
FISHERTOPSELLING-159015F-4/PK으로도 사용됨
Orange14 yd.
159015K
FISHERMIS-159015K-4/PK으로도 사용됨
Gray14 yd.
159015L
FISHERTOPSELLING-159015L-4/PK으로도 사용됨
Lavender14 yd.
159015E
FISHERTOPSELLING-159015E-4/PK으로도 사용됨
Red14 yd.
159015M
FISHERTOPSELLING-159015M-4/PK으로도 사용됨
Lime Green14 yd.
159015Q
FISHERTOPSELLING-159015Q-4/PK으로도 사용됨
Violet14 yd.
159015N
FISHERTOPSELLING-159015N-4/PK으로도 사용됨
Rose14 yd.
1590120H
FISHERTOPSELLING-1590120H-4/PK으로도 사용됨
Aqua60 yd.
1590120J
FISHERMIS-1590120J-4/PK으로도 사용됨
Copper60 yd.
1590120K
FISHERTOPSELLING-1590120K-4/PK으로도 사용됨
Gray60 yd.
1590120M
FISHERTOPSELLING-1590120M-4/PK으로도 사용됨
Lime Green60 yd.
1590120L
FISHERTOPSELLING-1590120L-4/PK으로도 사용됨
Lavender60 yd.
1590120N
FISHERTOPSELLING-1590120N-4/PK으로도 사용됨
Rose60 yd.
1590120Q
FISHERTOPSELLING-1590120Q-4/PK으로도 사용됨
Violet60 yd.
1590120G
FISHERTOPSELLING-1590120G-4/PK으로도 사용됨
Blue60 yd.
1590120A
FISHERTOPSELLING-1590120A-4/PK으로도 사용됨
White60 yd.
1590120E
FISHERTOPSELLING-1590120E-4/PK으로도 사용됨
Red60 yd.
1590120F
FISHERTOPSELLING-1590120F-4/PK으로도 사용됨
Orange60 yd.
1590120C
FISHERTOPSELLING-1590120C-4/PK으로도 사용됨
Green60 yd.
1590120D
FISHERTOPSELLING-1590120D-4/PK으로도 사용됨
Pink60 yd.
카탈로그 번호 1590120B
FISHERTOPSELLING-1590120B-4/PK으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
색상:
Yellow
길이(영국식 단위):
60 yd.
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.

  • Strong, durable, and oil-, water-, and acid-resistant
  • Excellent for color coding
  • Withstand temperatures from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
  • Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic and metal
  • Remove cleanly and easily

Tapes are supplied without dispenser.

사양
설명3 in. core
치수(길이 x 폭)60 yd. x 0.75 in.
용도(애플리케이션)Waterproof, Oil and Acid resistant
길이(미터법)55 m
제품 유형Colored Label Tape
수량4/Pk.
온도 범위(영국식 단위)-10 to 250°F
온도 범위(미터법)-23°C to +121°C
폭(미터법)19 mm
색상Yellow
형식Tape
길이(영국식 단위)60 yd.
물질Paper
폭(영국식 단위)0.75 in.
Unit SizePack of 4