Manual, Fixed Needle, Gas Tight Syringe for GC Instruments
Thermo Scientific™

Manual, Fixed Needle, Gas Tight Syringe for GC Instruments

정확하고 재현성이 높은 수동 GC 시료 주입을 위해 고정형 니들 및 플런저를 사용하여 긴밀한 밀봉을 제공하는 Thermo Scientific™ Fixed-Needle, Gas-Tight Syringe를 선택하십시오.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)니들 게이지길이(미터법) 니들니들 지점 스타일
365F631525 μL22s G50 mmBlunt
365G211150 μL25 G50 mmBevel
365H2321100 μL25 G50 mmBevel
365I2561250 μL25 G50 mmBevel
365J2831500 μL25 G50 mmBevel
365K30511 mL22 G50 mmBevel
365D631410 μL26s G50 mmBlunt
365J6319500 μL22s G50 mmBlunt
카탈로그 번호 365F6315
제품 가격(KRW)
-
부피(미터법):
25 μL
니들 게이지:
22s G
길이(미터법) 니들:
50 mm
니들 지점 스타일:
Blunt

Thermo Scientific™ Manual Fixed Needle, Gas Tight Syringe는 높은 내구성, 투명도 및 정확도를 제공합니다. 기체 크로마토그래피에 시료를 수동으로 주입할 때 사용하며 높은 정확도와 재현성으로 매번 분석 결과에 대한 신뢰성을 높여줍니다. 이 주사기는 배럴과 긴밀하게 밀봉되는 고정형 니들과 플런저로 구성됩니다. 다양한 크기와 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 쉽게 읽을 수 있고 용매에 대한 저항성이 있는 검은색 마킹이 새겨져 있으며 업계 표준 크기로 제공됩니다.

  • 금속 플랜지와 붕규산 유리 재질 사용
  • 스테인리스강 니들
  • PTFE 플런저
  • 현장 검증된 주사기 설계
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    길이(미터법)50 mm
    길이(미터법) 니들50 mm
    니들 지점 스타일Blunt
    제품 유형Gas Tight GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
    수량1/Ea.
    용도 (장비)Gas Chromatography Systems
    니들 게이지22s G
    부피(미터법)25 μL
    Unit SizePack of 1