Search Thermo Fisher Scientific
인증/적합성 | ASTM F739 |
설명 | Gloves, smooth, medium |
색상 | Black |
외부 마감 | Smooth |
물질 | Butyl |
크기 | Medium |
두께(영국식 단위) | 14 mil |
글로브 커프 스타일 | Rolled |
길이(영국식 단위) | 14 in. |
길이(미터법) | 35 cm |
Unit Size | Each |
카탈로그 번호 | 사양 | 제품 사이즈 | 제품 정가(KRW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP8635701 CP-CP8635701-EACH으로도 사용됨 | Each | 연락처 › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|