Search
Search

| 카탈로그 번호 | 설명 | 하중 지지 용량(미터법) | 전기 요구사항 |
|---|---|---|---|
| SHKE2000CO2-1CE | Small Open Air Orbital Shaker, CO2 Resistant | 15.9 kg | 240 V, 50/60 Hz |
| SHKE2000-1CE | Small Open Air Orbital Shaker | 15.9 kg | 240 V, 50/60 Hz |
내구성 있는 야외형 플랫폼인 Thermo Scientific™ MaxQ™ 2000 and 3000 Benchtop Orbital Shaker로 일반 혼합, 세포 배양, 용해도 연구, 추출 절차 및 진단적 평가와 같은 작업을 수행하십시오. 교반기는 세 가지의 플랫폼 크기 중에서 선택할 수 있고, 아날로그형 또는 디지털형 작동 시스템으로 되어 있으며, 손쉬운 사용성, 내구성과 정확성이 보장됩니다.
특징
아날로그 모델
디지털 모델
CO2-내성 디지털 작동 시스템
플랫폼 치수
전체 치수 인치(cm)
선적 중량 파운드(kg)
주문 정보:
완벽한 시스템 구성을 위해서 플랫폼과 클램프 주문(개별 판매)
요구 사항:
권장 용도:
책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.