Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
El producto real puede variar
Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Thermo Scientific™

Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™

Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, puertas con cierre y alarmas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)TensiónMaterial
51029326381 l230 VAcero inoxidable
51028542104 l230 VAcero inoxidable
51028535104 L120 VAcero inoxidable
51028137104 l230 VAcero revestido
51028070104 L120 VAcero revestido
51028543178 l230 VAcero inoxidable
51028138178 l230 VAcero revestido
51029323381 L120 VAcero revestido
51029324381 L120 VAcero inoxidable
51029325381 l230 VAcero revestido
5102854166 l230 VAcero inoxidable
5102826466 L120 VAcero inoxidable
5102813666 l230 VAcero revestido
5102806966 L120 VAcero revestido
51029338702 l230 VAcero inoxidable
51029336702 L120 VAcero inoxidable
51029337702 l230 VAcero revestido
51029335702 L120 VAcero revestido
51028111178 L120 VAcero revestido
51028327178 L120 VAcero inoxidable
Número de catálogo 51029326
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
381 l
Tensión:
230 V
Material:
Acero inoxidable

Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, una puerta de incubadora con cierre y alarma de acceso restringido y alarmas automáticas por exceso o defecto de temperatura. Hay disponibles modelos con exterior de acero inoxidable, que cuentan con una superficie resistente a la corrosión, sólida y fácil de limpiar que satisface las exigentes necesidades de los laboratorios farmacéuticos y clínicos.

Características:
  • La convección doble ofrece versatilidad para distintas aplicaciones (salvo en las unidades de gran capacidad); velocidad del ventilador ajustable del 0 al 100 %
  • Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
  • Interior de acero inoxidable fácil de limpiar (AISI 304)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Sensor de muestras opcional que proporciona la temperatura exacta de la muestra en pantalla
  • Puerta con cierre y con alarma de acceso restringido (salvo en las unidades de gran capacidad)
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
Estabilidad de la temperatura:
  • Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente a 105 °C, adecuado incluso para operaciones de secado
  • Uniformidad de la temperatura de ± 0,6 °C (ventilador apagado) y entre ± 0,2 °C y 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)†
  • Alarma automática de exceso o defecto de temperatura
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura


Ciclo de descontaminación a 140 °C

  • A 140 °C, los microorganismos contaminantes se reducen al mínimo, comparable con una esterilización en un ciclo de seis horas
  • Los elementos interiores no requieren esterilización en autoclave por separado
  • Certificada por un instituto microbiológico acreditado

Información para pedidos:

La disponibilidad puede variar según el país.

Nota:
†El valor presupone que el ventilador está apagado. Con el ventilador a velocidad máxima, la uniformidad es de ± 0,2 °C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ± 0,3 °C (51028070/51028535, 51028137/51028542) y ± 0,4 °C (51028111/51028327, 51028138/51028543).

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Amperaje6 A
Capacidad (imperial)13,45 pies cúb.
Tipo de controladorControl de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Fondo interior (imperial)20,6 in
Fondo interior (métrico)52,4 cm
Descripción400 l; exterior de acero inoxidable; 230VAC
Dimensiones interiores (F x An x Al)20,6 x 21,4 x 52,6 pulg (52,4 x 54,4 x 133,5 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)77 x 77,8 x 154,5 cm
Requisitos eléctricos230 V, 50/60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)60,8 in
Altura (imperial) interior52,6 in
Altura (métrico)154,5 cm
Altura (métrico) interior133,5 cm
Longitud (imperial)30,3 in
Longitud (métrico)77 cm
Tipo de tapónEspecífico del país
Estabilidad de la temperatura±0,2°C @ 37°C
Uniformidad de temperatura±0,2°C @ 37°C
Temporizadorsemanal / tiempo real / hora
TipoIncubadora microbiológica
Vataje1400 W
Peso (imperial)317 lb
Peso (métrico)144 kg
Anchura (imperial)30,6 in
Anchura (imperial) interior21,4 in
Anchura (métrico)77,8 cm
Anchura (métrico) interior54,4 cm
Capacidad (métrico)381 l
Material de la cámaraAcero inoxidable
Convection TypeConvección mecánica
MaterialAcero inoxidable
N.º de estantes2 suministrados/39 máx.
Intervalo de temperatura (métrico)Ambiente +5 °C a 105 °C
Tensión230 V
Unit SizeEach