Search
Search
Pour la déminéralisation de l’eau du robinet adoucie ou dont la dureté a été stabilisée. Ce système est prêt à connecter, disposé sur un châssis en acier inoxydable, pour jusqu’à 12 000 L/h.
| Référence | Performance de perméabilité |
|---|---|
| 05.35000-DSR | 5 000 l/h |
| 05.310000-DSR | 10 000 l/h |
| 05.312000-DSR | 12 000 l/h |
| 05.32000-DSR | 2,000 l/h |
| 05.33000-DSR | 3 000 l/h |
Ce système d’osmose inverse est destiné à la déminéralisation de l’eau du robinet adoucie ou dont la dureté a été stabilisée. Les solutions d’osmose inverse Thermo Scientific™ sont prêtes à connecter, disposées sur un châssis en acier inoxydable, pour jusqu’à 12 000 L/h. La capacité peut être étendue en fonction de l’évolution de vos besoins. Contrôle par microprocesseur avec mesure numérique de la conductivité de l’eau d’alimentation et du perméat, avec surveillance des valeurs limites individuelles du perméat. Le système affiche également les messages de fonctionnement et d’erreur, est doté d’un rinçage automatique de qualité, d’un contact sans potentiel et d’un connecteur RS-232 pour la sortie imprimante.
Qualité d’eau de grande pureté particulièrement fiable
Les membranes Thermo Scientific à osmose inverse (RO) sont non seulement extrêmement efficaces pour l’élimination des sels, mais sont également efficaces à plus de 99 % pour éliminer les bactéries, les particules et les pyrogènes présents dans l’eau d’alimentation.
Le rinçage de qualité est constitué d’un cycle entièrement automatique avec rejet du perméat avant et après utilisation, ainsi que lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, afin de garantir une qualité constante de l’eau de grande pureté.
Aperçu des avantages techniques
Performances optimales et fonctionnement économique
Besoin d’une quantité d’eau plus importante ? Pas de problème.
Si votre besoin en eau de grande pureté augmente (par ex., en raison de l’achat de laveurs de verrerie supplémentaires), votre système peut alors être adapté afin de doubler sa capacité sans changer ses dimensions !
Gain de place et réduction des coûts
Un système de traitement d’eau central remplace plusieurs systèmes individuels et permet donc non seulement un gain de place mais élimine également les coûts relatifs à la régénération de l’échangeur d’ions, etc.
Compact mais avec de la place pour des extensions
Des systèmes prêts à connecter sont disponibles pour un montage mural. Le prétraitement intégré réduit la perte de performances pouvant par ex. être due à des matières en suspension, des précipités de sels minéraux ou des facteurs de dureté.
Des dispositifs de mesure du traitement en aval, par ex. une filtration stérile, un dispositif de désinfection UV et des réservoirs peuvent également être installés, le plus souvent à l’intérieur de l’armoire, en fonction de leur taille.
Informations de commande :
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les zones géographiques