Search
Search
| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne |
|---|---|---|---|---|
| 059136 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 059134 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 059138 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 059139 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 059140 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 059141 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 072617 | 150 mm | 2,1 mm | 2,2 μm | Colonne analytique |
| 072616 | 100 mm | 2,1 mm | 2,2 μm | Colonne analytique |
| 071979 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartouche de protection, 2/boîte |
| 069696 | 10 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cartouche de protection, 2/boîte |
| 069688 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartouche de protection, 2/boîte |
| 068970 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 059122 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 059123 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 059124 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 059127 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.