Colonnes HPLC Acclaim™ Polar Advantage II
Thermo Scientific™

Colonnes HPLC Acclaim™ Polar Advantage II

Green features
Résolvez les composés polaires et apolaires en un seul cycle. Ces colonnes ont une stabilité de pH élevée (pH de 1,5 à 10) pour la séparation des espèces basiques, neutres et acides.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)Granulométrie
078000100 mm3 mm3 μm
063197150 mm4,6 mm5 μm
063199250 mm4,6 mm5 μm
078001100 mm4,6 mm3 μm
07799950 mm2,1 mm3 μm
077998100 mm2,1 mm3 μm
077997250 mm2,1 mm3 μm
074814250 mm2,1 mm2,2 μm
071607100 mm3 mm2,2 μm
07140230 mm2,1 mm2,2 μm
071401150 mm2,1 mm2,2 μm
068990100 mm2,1 mm2,2 μm
06898950 mm2,1 mm2,2 μm
07198510 mm3 mm5 μm
06969910 mm4,6 mm5 μm
06969210 mm2,1 mm5 μm
070080250 mm3 mm3 μm
06897350 mm3 mm3 μm
06627775 mm3 mm3 μm
06627633 mm3 mm3 μm
063705150 mm3 mm3 μm
063191150 mm4,6 mm3 μm
06318950 mm4,6 mm3 μm
063187150 mm2,1 mm3 μm
Référence 078000
Prix (EUR)
834,76
Each
Longueur (métrique):
100 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
Granulométrie:
3 μm
Prix (EUR)
834,76
Each

Résolvez des composés polaires et apolaires en un seul cycle grâce aux colonnes en phase inverse Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2). Ces colonnes à base de silice à haute efficacité proposent une phase stationnaire polaire intégrée qui fonctionne sur une plus large gamme de conditions chromatographiques que les phases stationnaires à phase inverse classiques. Sa chimie unique offre une stabilité hydrolytique améliorée pour un pH compris entre 1,5 et 10 avec des phases mobiles aqueuses à 100 %. La colonne présente une sélectivité complémentaire aux colonnes C18 conventionnelles et d’excellentes formes de pics pour les composés basiques et acides.

Sélectivité complémentaire et meilleure stabilité hydrolytique
  • Compatible avec les phases mobiles 100% aqueuses
  • Grande capacité de phase inverse
  • Stabilité hydrolytique exceptionnelle pour un pH compris entre 1,5 et 10
  • Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la spectrométrie de masse (MS)
  • Disponibles en granulométries de 2,2, 3 et 5 μm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120Å
  • Également disponibles au format RSLC de 2,2 μm pour des séparations rapides et fiables
À propos des colonnes HPLC de la gamme Acclaim

Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice ultra-pure avec technologies avancées de greffage et de end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une haute efficacité et une ultra haute résolution pour un large éventail d’applications.

  • Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
  • Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres

Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.

Spécifications
Format de colonneColonne analytique
Type de colonnePhase inverse
“End-capped”Oui
À utiliser avecLC-MS
Concept écologiqueFSC
Pression max.4500 psi (310 bars)
Matériau de remplissageSilice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
QuantitéChaque
Phase stationnairePolaire intégrée
Surface spécifique300 m²/g
Température60°C
Type d’USPL60
Taux de carbone17 %
Diamètre (métrique)3 mm
Longueur (métrique)100 mm
Granulométrie3 μm
PhasePhase inverse
Porosité120 Å
Gamme de produitsAcclaim
pH1,5 à 10
Unit SizeEach