Search
Search
| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Type de colonne |
|---|---|---|---|
| 083230 | 250 mm | 0,4 mm | Colonne de séparation |
| 083217 | 250 mm | 4 mm | Colonne analytique |
| 083221 | 50 mm | 4 mm | Pré-colonne |
| 083223 | 250 mm | 2 mm | Colonne analytique |
| 083225 | 50 mm | 2 mm | Pré-colonne |
| 083233 | 50 mm | 0,4 mm | Pré-colonne |
Obtenez des séparations haute résolution des oxyhalogénures à l’état de traces et des anions inorganiques dans l’eau potable grâce à cette colonne d’échange d’anions sélective pour l’hydroxyde Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS19-4 μm. Sa résolution élevée, sa grande capacité et sa haute sélectivité permettent la détermination du bromate dans l’eau potable à des concentrations de l’ordre du μg/l. Par rapport à la précédente colonne Dionex IonPac AS19, cette colonne d’échange d’anions utilise des particules de résine plus petites pour des séparations plus efficaces, ce qui se traduit par une intégration des pics plus précise et des résultats plus fiables.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.