Suministro de Aire Cero 111.
Thermo Scientific™

Suministro de Aire Cero 111.

Genere gas cero sin contaminantes con el cómodo Suministro de Aire Cero 111 de Thermo Scientific™.
Have Questions?
Número de catálogo 111EID
Precio (MXN)
-
Genere gas cero sin contaminantes con el cómodo Suministro de Aire Cero 111 de Thermo Scientific™. El modelo 111 suministra aire sin contaminantes (aire cero) a partir del aire ambiente para permitir la puesta a cero correcta y para suministrar aire diluyente limpio a los analizadores de aire ambiente.

El Suministro de Aire Cero 111 Thermo Scientific™ está diseñado para aplicaciones que requieren niveles sin contaminantes de NO, NOx, O3, SO2, CO e hidrocarburos hasta 20 l/min a una presión de 30 psi. Este modelo emplea un compresor externo; los reguladores de presión, los lavadores químicos, el reactor y el controlador de temperatura están todos ellos incluidos en una práctica caja.

Características principales:

  • Los componentes críticos son autónomos.
  • Mantenimiento limitado.
  • Excepcional facilidad de uso.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadETL, CSA, UL, CE
Fondo (imperial)15 pulgadas
Fondo (métrico)381mm
DescripciónSuministro de Aire Cero modelo 111
Requisitos eléctricos115V 50/60 Hz
Frecuencia50/60Hz
Altura (imperial)12,25 pulg.
Altura (métrico)311,15mm
Opciones de montajeMontaje de gradillas.
Niveles de concentración de sustancias contaminantesCO < 20ppb; HC <0.1ppm; NO <0.5 ppb; NO2 <0.5ppb; O3 < 0.5ppb; SO2 <0.5ppb; H2S <0.5ppb; NH3 <0.5ppb
Presión10 a 30 psi
Tensión115V
Peso (imperial)20 lb
Peso (métrico)9,07kg
Anchura (imperial)19 pulgadas
Anchura (métrico)304,8mm
Caudal0 a 10 L/min
Unit SizeEach