Filtros para frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon
Thermo Scientific™

Filtros para frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon

Mayor eficacia de filtración. Membranas de PES y un diseño Rapid-Flow exclusivo, que ofrecen rápidas velocidades de caudal y un alto rendimiento, al mismo tiempo que protegen frente a la contaminación de cultivos celulares.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de poroMaterial (membrana)Diámetro de la membrana (métrico)Receptor de volumen (métrico)
122-00200,2 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)50 mm115 ml
564-00200,2 μmPES50 mm50 mL
124-00450,45 μmPES50 mm115 ml
565-00100,1 μmPES50 mm150 mL
524-00200,2 μmPES50 mm115 mL
565-00200,2 μmPES50 mm150 mL
165-00450,45 μmPES50 mm150 mL
568-00100,1 μmPES75 mm250 mL
568-00200,2 μmPES50 mm250 mL
168-00450,45 μmPES50 mm250 mL
566-00100,1 μmPES75 mm500 mL
566-00200,2 μmPES75 mm500 mL
569-00200,2 μmPES90 mm500 mL
166-00450,45 μmPES75 mm500 mL
169-00450,45 μmPES90 mm500 mL
567-00100,1 μmPES90 mm1000 mL
567-00200,2 μmPES90 mm1000 mL
167-00450,45 μmPES90 mm1000 mL
121-00200,2 μmNitrato de celulosa50 mm115 ml
121-00450,45 μmNitrato de celulosa50 mm115 mL
125-00200,2 μmNitrato de celulosa50 mm150 mL
125-00450,45 μmNitrato de celulosa50 mm150 mL
125-00800,8 μmNitrato de celulosa50 mm150 mL
126-00200,2 μmNitrato de celulosa50 mm250 mL
126-00450,45 μmNitrato de celulosa50 mm250 mL
126-00800,8 μmNitrato de celulosa50 mm250 mL
450-00200,2 μmNitrato de celulosa75 mm500 mL
450-00450,45 μmNitrato de celulosa75 mm500 mL
450-00800,8 μmNitrato de celulosa75 mm500 mL
127-00200,2 μmNitrato de celulosa75 mm1000 mL
127-00450,45 μmNitrato de celulosa75 mm1000 mL
127-00800,8 μmNitrato de celulosa75 mm1000 mL
122-00450,45 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)50 mm115 mL
155-00200,2 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)50 mm150 mL
155-00450,45 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)50 mm150 mL
157-00200,2 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)50 mm250 mL
157-00450,45 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)50 mm250 mL
156-40200,2 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)75 mm500 mL
162-00200,2 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)90 mm500 mL
156-40450,45 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)75 mm500 mL
162-00450,45 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)90 mm500 mL
158-00200,2 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)75 mm500 mL
161-00200,2 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)90 mm1000 mL
158-00450,45 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)50 mm500 mL
161-00450,45 μmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)90 mm1000 mL
150-00200,2 μmNailon50 mm150 mL
150-00450,45 μmNailon50 mm150 mL
153-00200,2 μmNailon50 mm250 mL
153-00450,45 μmNailon50 mm250 mL
151-40200,2 μmNailon75 mm500 mL
163-00200,2 μmNailon90 mm500 mL
151-40450,45 μmNailon75 mm500 mL
154-00200,2 μmNailon75 mm500 mL
164-00200,2 μmNailon90 mm1000 mL
154-00450,45 μmNailon75 mm500 mL
Número de catálogo 122-0020
Precio (CLP)
-
Tamaño de poro:
0,2 μm
Material (membrana):
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)
Diámetro de la membrana (métrico):
50 mm
Receptor de volumen (métrico):
115 ml

Mayor eficacia de filtración. Las unidades de filtro desechables Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ cuentan con el exclusivo diseño de columna de soporte Rapid-Flow, que proporciona caudales rápidos y un alto rendimiento. Como la última línea de defensa contra la contaminación del cultivo celular, las unidades —Nalgene Rapid-Flow Filters son la mejor opción para la filtración estéril de medios de cultivo celular, suero, aditivos y tampones. Algunos productos de esta página tienen la etiqueta ACT de My Green Lab para permitir decisiones de compra de productos sostenibles basadas en datos (consulte Especificaciones completas en la tabla de productos para ver la participación de artículos)

  • Disponible en membranas PES, CN, SFCA y de nailon. Los dispositivos están codificados por colores según la membrana.
  • Los dispositivos ofrecen el flujo más rápido y la obstrucción más baja de alternativas comparables
  • PES disponible de 0,1 um PES para protección de micoplasma
  • Los dispositivos PES 0,2 um realizan pruebas con embriones y células madre (MEA)
  • Sin pirógenos ni endotoxinas: las unidades Rapid-Flow cumplen con los estándares de prueba más rigurosos de cualquier unidad de filtración en vacío.
  • Disponible con documentación estéril preparada para su uso
  • Algunos productos de esta página tienen la etiqueta ACT de My Green Lab para permitir decisiones de compra de productos sostenibles basadas en datos (consulte Especificaciones completas en la tabla de productos para ver la participación de artículos)
Especificaciones
Diámetro de la membrana (métrico)50 mm
N.º por caja72
N.° por paquete12
TipoUnidad de filtro
Receptor de volumen (métrico)115 ml
Volumen superior (métrico)115 ml
DesechablesSí
Fit for PurposeEstéril
Material (membrana)Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)
Tamaño de poro0,2 μm
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 72

Preguntas frecuentes

I am using a Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposbable Filter Unit and my solution is taking a long time to filter. Do you have any recommendations to improve filtering?

We recommend using glass fiber prefilters for filtration of solutions with high viscosity or especially high particulate load. The glass fiber prefilters are available as an optional accessory and bundled with select Thermo Scientific Nalgene Rapid-Flow filter units. The prefilters enable a higher volume to be filtered before significant flow decay by trapping and preventing the larger particulate matter from entering the final filter membrane. Simply place one prefilter on top of the membrane bonded inside the unit, wet slightly to hold in place, and proceed with filtration as usual.