Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Thermo Scientific™

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes

PES メンブレン付きフィルターユニットでサンプル保護が向上し、細胞培養のコンタミネーションを防止しながら高速な流速とハイスループットを実現できます。
製品番号(カタログ番号)孔径材料(膜)直径(メートル法)膜容量(メートル法)受器
125-00800.8 μmCellulose Nitrate50 mm150 mL
564-00200.2 μmPES50 mm50 mL
124-0045PK0.45 μmPES50 mm115 mL
565-00100.1 μmPES50 mm150 mL
524-00200.2 μmPES50 mm115 mL
565-00200.2 μmPES50 mm150 mL
165-00450.45 μmPES50 mm150 mL
568-00100.1 μmPES75 mm250 mL
568-00200.2 μmPES50 mm250 mL
168-00450.45 μmPES50 mm250 mL
566-00100.1 μmPES75 mm500 mL
566-00200.2 μmPES75 mm500 mL
569-00200.2 μmPES90 mm500 mL
166-00450.45 μmPES75 mm500 mL
169-00450.45 μmPES90 mm500 mL
567-00100.1 μmPES90 mm1000 mL
567-00200.2 μmPES90 mm1000 mL
167-00450.45 μmPES90 mm1000 mL
121-0020PK
または、製品番号121-0020
0.2 μmCellulose Nitrate50 mm115 mL
121-0045PK0.45 μmCellulose Nitrate50 mm115 mL
125-00200.2 μmCellulose Nitrate50 mm150 mL
125-00450.45 μmCellulose Nitrate50 mm150 mL
126-00200.2 μmCellulose Nitrate50 mm250 mL
126-00450.45 μmCellulose Nitrate50 mm250 mL
126-00800.8 μmCellulose Nitrate50 mm250 mL
450-00200.2 μmCellulose Nitrate75 mm500 mL
450-00450.45 μmCellulose Nitrate75 mm500 mL
450-00800.8 μmCellulose Nitrate75 mm500 mL
127-00200.2 μmCellulose Nitrate75 mm1000 mL
127-00450.45 μmCellulose Nitrate75 mm1000 mL
127-00800.8 μmCellulose Nitrate75 mm1000 mL
122-0020PK
または、製品番号122-0020
0.2μmSFCA50mm115mL
122-0045PK0.45μmSFCA50mm115mL
155-00200.2μmSFCA50mm150mL
155-00450.45μmSFCA50mm150mL
157-00200.2μmSFCA50mm250mL
157-00450.45μmSFCA50mm250mL
156-40200.2μmSFCA75mm500mL
162-00200.2μmSFCA90mm500mL
156-40450.45μmSFCA75mm500mL
162-00450.45μmSFCA90mm500mL
158-00200.2μmSFCA75mm500mL
161-00200.2μmSFCA90mm1000mL
158-00450.45μmSFCA50mm500mL
161-00450.45μmSFCA90mm1000mL
150-00200.2 μmNylon50 mm150 mL
150-00450.45 μmNylon50 mm150 mL
153-00200.2 μmNylon50 mm250 mL
153-00450.45 μmNylon50 mm250 mL
151-40200.2 μmNylon75 mm500 mL
163-00200.2 μmNylon90 mm500 mL
151-40450.45 μmNylon75 mm500 mL
154-00200.2 μmNylon75 mm1000 mL
164-00200.2 μmNylon90 mm1000 mL
154-00450.45 μmNylon75 mm1000mL
製品番号(カタログ番号) 125-0080
価格(JPY)
13,480
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
23,880
割引額 10,400 (44%)
Case of 12
孔径:
0.8 μm
材料(膜):
Cellulose Nitrate
直径(メートル法)膜:
50 mm
容量(メートル法)受器:
150 mL
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ PES メンブレンフィルターユニットで、サンプル保護とろ過効率が向上します。当製品は、独自の Rapid-Flow サポートプレート設計により、高速な流速とハイスループットを提供します。組織培養時のコンタミネーション防止の切り札として、低タンパク質吸着 かつ低溶出のPES(ポリエーテルスルホン)メンブレンは、細胞培養培地、血清、添加剤およびバッファーの滅菌ろ過に最適です。
特徴
  • フィルターカップは保存用ボトルから回して外すことができため、ろ液の操作が簡単にできます。
  • 液漏れ防止†(115 mL サイズを除く)スクリューキャップは、保存用ボトル中の pH 変動を少なくし、培地の保存期間を長くします。
  • フィルターユニットの上部チャンバーには、孔径、メンブレンの種類、カタログ番号、ロット番号、および有効期限が印刷されています(115 mL サイズを除く)
  • パッドを使用していないメンブレンサポートは、タンパク質を含んだサンプルのの泡立ちを最小限に抑えます
  • パイロジェンフリーかつ細胞無毒性
  • ガンマ線滅菌と個別包装により、製品有効期限は 5 年です

ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン

  • タンパク質平衡を維持する低タンパク質吸着性
  • 培地の純度を維持できるよう低溶出
  • ブルーカラーで簡単に識別できる
  • 非対称性 PES メンブレンと独自の Rapid-Flow サポートプレート設計により、高流速とハイスループットを実現し、ろ過効率を高めます。
  • 0.2 μm ユニットは細菌のコンタミネーションを防ぎます
  • 0.1 μmメンブレンは、マイコプラズマのコンタミネーションを防ぎます

115 mL サイズ

  • コンパクトなフィルターユニットは、50 ~ 100 mL の液体を迅速にろ過します
  • 上部と受容器とが一緒になった一体構造
  • ろ過後の培地の保存を目的としたものではありません(培地の保存が必要な場合は、Rapid-Flow 製品をご使用ください)
  • 115 mL サイズは Rapid-Flow 設計ではありません

内容:

ポリスチレンカバー、目盛り付き上部チャンバーおよび保存用ボトル(115 mL サイズを除く)、メンブレンフィルター、セルロース充填サイドアーム、すばやく取り外せるチューブアダプター。

†「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます:a)キャップ径が 100 mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧に 2 分間耐えることができ、水漏れがないこと、b)キャップ径 100 mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから 15 分間反転させた後に水漏れがないこと。注:他の液体を使用すると同じテスト結果にならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップと併用した場合に、常温・常圧で液漏れがありません。

仕様
直径(メートル法)膜50 mm
グリッド色White/None
箱あたりの入数12
パックあたり入数12
タイプFilter Unit
容量(メートル法)受器150 mL
容量(メートル法)上部150 mL
ディスポーザブルSingle-use
Fit for PurposeSterile
材料(膜)Cellulose Nitrate
孔径0.8 μm
無菌性Sterile
Unit SizeCase of 12

よくあるご質問(FAQ)

What is the maximum volume that I can run through the Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes?

The filters included with Nalgene Rapid-Flow Sterile Single Use Vacuum Filter Units are not specifically rated for a maximum volume that may be filtered. In many cases it depends on the specific application of the filter unit and would require testing beyond the volume of the receiver. Signs of the filter clogging, such as a decrease in filtration rate, would likely indicate the need for replacement.

I am using a Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposbable Filter Unit and my solution is taking a long time to filter. Do you have any recommendations to improve filtering?

We recommend using glass fiber prefilters for filtration of solutions with high viscosity or especially high particulate load. The glass fiber prefilters are available as an optional accessory and bundled with select Thermo Scientific Nalgene Rapid-Flow filter units. The prefilters enable a higher volume to be filtered before significant flow decay by trapping and preventing the larger particulate matter from entering the final filter membrane. Simply place one prefilter on top of the membrane bonded inside the unit, wet slightly to hold in place, and proceed with filtration as usual.