Search
Search
| Référence | Capacité (métrique) | Niveau | Taille du bouchon | Nbre par carton |
|---|---|---|---|---|
| 141-0250 | 250 ml | Non traitées | 45-400 mm | 12 |
| 141-0060 | 60 ml | Non traitées | 33-400 mm | 24 |
| 241-0060 | 60 mL | Traités | 33 à 400 mm | 24 |
| 341-0060 | 60 ml | Certifiés | 33-400 mm | 24 |
| 341-0120 | 120 ml | Certifiés | 38-400 mm | 12 |
| 241-0120 | 120 mL | Traités | 38 à 400 mm | 12 |
| 141-0120 | 120 mL | Non traitées | 38 à 400 mm | 12 |
| 341-0250 | 250 ml | Certifiés | 45 à 400 mm | 12 |
| 241-0250 | 250 ml | Traités | 45 à 400 mm | 12 |
| 141-0500 | 500 ml | Non traitées | 53-400 mm | 12 |
| 241-0500 | 500 mL | Traités | 53 à 400 mm | 12 |
| 341-0500 | 500 ml | Certifiés | 53-400 mm | 12 |
| 141-0950 | 950 mL | Non traitées | 53 à 400 mm | 12 |
| 241-0950 | 950 ml | Traités | 53-400 mm | 12 |
| 341-0950 | 950 mL | Certifiés | 53 à 400 mm | 12 |
| 341-1250 | 1250 mL | Certifiés | 70 à 400 mm | 6 |
| 141-2500 | 2 500 ml | Non traitées | 70 à 400 mm | 4 |
| 341-2500 | 2500 mL | Certifiés | 70-400 mm | 4 |
Recueillez des échantillons de sol, de boues, de déchets et d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection lumineuse est nécessaire avec les conditionneurs à col large en verre ambré Thermo Scientific™ I-Chem™. Les conditionneurs sont disponibles certifiés répondant aux spécifications de performance de l’EPA (Agence pour la protection de l’environnement) relatives aux composés organiques semi-volatiles, aux pesticides, aux PCB et à l’analyse des métaux ; traités de la même manière que les flacons certifiés mais sans documents de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Jarres certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
Les jarres traitées sont manipulées de la même manière que les jarres certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des jarres certifiées mais elles ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les jarres non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.