Flacons Boston ronds à col étroit en verre ambré I-Chem™ avec bouchon
Flacons Boston ronds à col étroit en verre ambré I-Chem™ avec bouchon
Flacons Boston ronds à col étroit en verre ambré I-Chem™ avec bouchon
Flacons Boston ronds à col étroit en verre ambré I-Chem™ avec bouchon
Thermo Scientific™

Flacons Boston ronds à col étroit en verre ambré I-Chem™ avec bouchon

Sélectionnez ces cuves en verre ambré à col étroit ronds avec bouchon pour recueillir des échantillons d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection de la lumière est nécessaire.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)NiveauTaille du bouchon
249-0250250 mlTraités24 à 414 mm
149-0125125 mLNon traitées22 à 400 mm
349-0125125 mlCertifiés22 à 400 mm
249-0125125 mlTraités22 à 400 mm
349-0250250 mlCertifiés24 à 414 mm
149-0250250 mlNon traitées24 à 414 mm
349-0500500 mlCertifiés28 à 400 mm
149-0500500 mlNon traitées28 à 400 mm
249-0500500 mlTraités28-400 mm
349-10001 000 mlCertifiés33 à 430 mm
249-10001 000 mlTraités33 à 430 mm
149-10001 000 mlNon traitées33 à 430 mm
Référence 249-0250
Prix (EUR)
48,70
Case of 12
Capacité (métrique):
250 ml
Niveau:
Traités
Taille du bouchon:
24 à 414 mm
Prix (EUR)
48,70
Case of 12

Conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour une grande variété d’analytes cibles organiques et inorganiques lorsque la protection contre la lumière est nécessaire.Les flacons ronds à col étroit en verre ambré Thermo Scientific™ Boston sont disponibles avec la certification répondant aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux, traités de la même manière que les flacons certifiés mais sans document de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.

  • Flacon “Crown glass” ambré de type III ; recommandé pour échantillons photosensibles
  • Bouchon fermé en polypropylène blanc avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 125 et 1 000 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons

Contenu :

Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :

  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatiles, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux
  • Certificat d’analyse (CofA) et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi un indicateur d’effraction
  • Conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition

Les flacons traités sont manipulés de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.

Les flacons non traités sont prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. En boîte de carton avec séparateurs pour prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition.

Spécifications
Capacité8 oz., 250 mL
Paramètres de certificationSemi-VOA, pesticides, PCB
Couleur de bouchonBlanc
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon24 à 414 mm
Type de bouchonClosed-top Cap
DescriptionVerre ambré rond Boston
Diamètre (impériale)2,36 in
Diamètre (impériale) interne0,63 in
Diamètre (métrique)60 mm
Diamètre (métrique) interne1.6 cm
Hauteur (impériale)5,35 in
Hauteur (métrique)136 mm
NiveauTraités
Matériau de revêtementPTFE
Nbre par carton12
Bouchon de rechangeB267-2414UBB
Volume (impériale) jusqu’au rebord8.5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord250 mL
Capacité (impériale)8 oz.
Capacité (métrique)250 ml
Certifications/ConformitéLes bouteilles certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des produits organiques semi-volatiles, des pesticides et des PCB ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
CouleurAmber
MatériauGlass (Type 3)
BoucheÉtroit
Type de produitSample Bottle
Unit SizeCase of 12