Search
Search

Mettez facilement à l’échelle votre méthode de préparation de LC grâce aux colonnes HPLC préparatives Hypersil GOLD C18 pour obtenir une excellente forme de pic dans divers formats, notamment la technologie XtendedLife.
| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Granulométrie |
|---|---|---|---|---|
| 25005-109270A | 100 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-059070A | 50 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-059270A | 50 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-059270XL | 50 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm |
| 25005-109070A | 100 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-109270XL | 100 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm |
| 25005-159070A | 150 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-159270A | 150 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-159270XL | 150 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm |
| 25005-159370A | 150 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-259070A | 250 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-259270A | 250 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25005-259270XL | 250 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm |
| 25005-259370A | 250 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 25012-018823A | 8 mm | 10 mm | Pré-colonne | 12 μm |
| 25012-019023A | 20 mm | 10 mm | Pré-colonne | 12 μm |
| 25012-019323A | 30 mm | 10 mm | Pré-colonne, 1/16 po | 12 μm |
| 25012-019323B | 30 mm | 10 mm | Pré-colonne, 1/8 po | 12 μm |
| 25012-029323A | 30 mm | 20 mm | Pré-colonne, 1/16 po | 12 μm |
| 25012-029323B | 30 mm | 20 mm | Pré-colonne, 1/8 po | 12 μm |
| 25012-159270A | 150 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
| 25012-159270XL | 150 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 12 μm |
| 25012-159370A | 150 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
| 25012-259070A | 250 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
| 25012-259270A | 250 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
| 25012-259270XL | 250 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 12 μm |
| 25012-259370A | 250 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
| 25012-259570A | 250 mm | 50 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
Maintenez une forme et une résolution de pic exceptionnelles pour vos nouveaux besoins de purification grâce aux colonnes HPLC préparatives C18 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Nos colonnes sont disponibles dans une variété de dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme. Ces colonnes à end-capping , ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. Les colonnes Hypersil GOLD offrent une tranquilité d’esprit lors de la mise à l’échelle de votre méthode analytique.
Nouvelles liaisons
Stabilité au pH
Performances supérieures
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
Matériel XtendedLife
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.