Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18
Thermo Scientific™

Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18

Mettez facilement à l’échelle votre méthode de préparation de LC grâce aux colonnes HPLC préparatives Hypersil GOLD C18 pour obtenir une excellente forme de pic dans divers formats, notamment la technologie XtendedLife.

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)Format de colonneGranulométrie
25012-259070A250 mm10 mmColonne préparative, standard12 μm
25005-059070A50 mm10 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-059270A50 mm20 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-059270XL50 mm25 mmColonne préparative, Xtended Life5 μm
25005-109070A100 mm10 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-109270A100 mm20 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-109270XL100 mm25 mmColonne préparative, Xtended Life5 μm
25005-159070A150 mm10 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-159270A150 mm20 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-159270XL150 mm25 mmColonne préparative, Xtended Life5 μm
25005-159370A150 mm30 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-259070A250 mm10 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-259270A250 mm20 mmColonne préparative, standard5 μm
25005-259270XL250 mm25 mmColonne préparative, Xtended Life5 μm
25005-259370A250 mm30 mmColonne préparative, standard5 μm
25012-018823A8 mm10 mmPré-colonne12 μm
25012-019023A20 mm10 mmPré-colonne12 μm
25012-019323A30 mm10 mmPré-colonne, 1/16 po12 μm
25012-019323B30 mm10 mmPré-colonne, 1/8 po12 μm
25012-029323A30 mm20 mmPré-colonne, 1/16 po12 μm
25012-029323B30 mm20 mmPré-colonne, 1/8 po12 μm
25012-159270A150 mm20 mmColonne préparative, standard12 μm
25012-159270XL150 mm25 mmColonne préparative, Xtended Life12 μm
25012-159370A150 mm30 mmColonne préparative, standard12 μm
25012-259270A250 mm20 mmColonne préparative, standard12 μm
25012-259270XL250 mm25 mmColonne préparative, Xtended Life12 μm
25012-259370A250 mm30 mmColonne préparative, standard12 μm
25012-259570A250 mm50 mmColonne préparative, standard12 μm
Référence 25012-259070A
Prix (EUR)
-
Longueur (métrique):
250 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, standard
Granulométrie:
12 μm

Maintenez une forme et une résolution de pic exceptionnelles pour vos nouveaux besoins de purification grâce aux colonnes HPLC préparatives C18 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Nos colonnes sont disponibles dans une variété de dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme. Ces colonnes à end-capping , ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. Les colonnes Hypersil GOLD offrent une tranquilité d’esprit lors de la mise à l’échelle de votre méthode analytique.

Nouvelles liaisons

  • Fonctionnalisation exclusive et end-capping.
  • Sélectivité C18 (USP L1)

Stabilité au pH

  • Excellents performances à un pH élevé.
  • Excellente stabilité de la colonne à un pH faible.

Performances supérieures

  • Formes de pics très symétriques.
  • Vitesse d’analyse, efficacité et sensibilité améliorées

Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.

Matériel à bride standard et filetage standard

  • Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.

Matériel XtendedLife

  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur

Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.

Commandes spécifiques au client

  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.

À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD

Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.

Spécifications
Format de colonneColonne préparative, standard
Type de colonnePhase inverse
“End-capped”Oui
Pression max.4300 psi (295 bars)
Matériau de remplissageSilice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase stationnaireC18
Surface spécifique220 m²/g
Température60°C
Type d’USPL1
Taux de carbone10 %
Diamètre (métrique)10 mm
Longueur (métrique)250 mm
Granulométrie12 μm
PhasePhase inverse
Porosité175 Å
pH2 à 9
Unit SizeEach