Hypersil GOLD™ C8 LC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil GOLD™ C8 LC カラム

中程度疎水性の分析物をお持ちですか?または最適な保持力を得るために低疎水性相がご必要ですか? このカラムが優れた感度と優れたピーク形状を提供します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
25205-01210110 mm2.1 mm5 μm
25205-102130100 mm2.1 mm5 μm
25205-254030250 mm4 mm5 μm
25205-154630150 mm4.6 mm5 μm
25205-05463050 mm4.6 mm5 μm
25208-254630250 mm4.6 mm8 μm
25205-05213050 mm2.1 mm5 μm
25205-152130150 mm2.1 mm5 μm
25205-254630250 mm4.6 mm5 μm
25205-104630100 mm4.6 mm5 μm
25203-154630150 mm4.6 mm3 μm
25203-153030150 mm3 mm3 μm
25203-152130150 mm2.1 mm3 μm
25203-104630100 mm4.6 mm3 μm
25203-103030100 mm3 mm3 μm
25203-102130100 mm2.1 mm3 μm
25203-05463050 mm4.6 mm3 μm
25203-05303050 mm3 mm3 μm
25203-05213050 mm2.1 mm3 μm
25202-152130150 mm2.1 mm1.9 μm
25202-102130100 mm2.1 mm1.9 μm
25202-101030100 mm1 mm1.9 μm
25202-05213050 mm2.1 mm1.9 μm
25205-01400110 mm4 mm5 μm
25205-01300110 mm3 mm5 μm
25205-01100110 mm1 mm5 μm
25203-01400110 mm4 mm3 μm
25203-01300110 mm3 mm3 μm
25203-01210110 mm2.1 mm3 μm
25203-01100110 mm1 mm3 μm
製品番号(カタログ番号) 25205-012101
価格(JPY)
43,100
Pack of 4
長さ(メートル法):
10 mm
直径(メートル法):
2.1 mm
粒子径:
5 μm
中程度の疎水性を持つ分析物や、最適な保持を得るために疎水性の低い相が必要な場合は、Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC カラムを使用することにより、卓越した感度と優れたピーク形状を実現します。 選択性は C18 カラムと同様で、溶出順序も予測可能ですが、保持力は低くなっています。 低疎水性は化合物がより速く溶出するのを可能にし、より高速の分離を実現します。
C18 カラムと同様の選択性とより低い保持
  • 中程度疎水性の分析物の保持と分離を達成
  • C18 カラムで分析するには疎水性が高すぎる脂肪酸に最適
迅速分離
  • C18 アルキル鎖の化学的性質と比較して、より高い分析スループット
  • 疎水性相互作用の低減によりさらに速い化合物溶出
優れた性能
  • 対称性の高いピーク形状
  • 分析速度、効率および感度の向上

Hypersil GOLD 製品群について

卓越した高性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、現代のクロマトグラフィーの課題に対応します。 12 種類の化学的特性が利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。 逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状が得られます。

  • 優れたピークの対称性
  • シャープなピークで卓越した効率
  • 向上した感度と改善された分離能
  • カラム間の優れた再現により信頼性のあるクロマトグラフィーを実現
  • ハイスループットスクリーニング向けソリューション
  • 全ての分離ニーズに対応する 1.9 µm、3 µm、および 5 µm の粒子サイズ

制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットGuard Cartridge
エンドキャッピング済みYes
使用対象UHPLC
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Ultrapure Silica
粒子形状Fully Porous
数量Pack of 4
固定相C8
表面積220 m²/g
温度60°C
USPタイプL7
炭素含量8%
直径(メートル法)2.1 mm
長さ(メートル法)10 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径175 Å
製品ラインHypersil GOLD
pH2 to 9
Unit SizePack of 4