Flacons en PEHD à col large avec bouchon
Flacons en PEHD à col large avec bouchon
Flacons en PEHD à col large avec bouchon
Flacons en PEHD à col large avec bouchon
Thermo Scientific™

Flacons en PEHD à col large avec bouchon

Choisissez ces récipients pour le prélèvement d’échantillons d’eau, de lixiviat et d’autres liquides visqueux ou semi-visqueux pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)NiveauNbre par carton
312-0950BPC1 000 mlCertifiés90
312-0120BPC120 mlCertifiés540
112-0120120 mlNon traitées48
312-0120120 mlCertifiés48
112-0120BPC120 mlNon traitées540
312-0250250 mlCertifiés24
312-0250BPC250 mlCertifiés280
112-0250250 mlNon traitées24
112-0250BPC250 mlNon traitées280
312-0500BPC500 mlCertifiés150
312-0500500 mLCertifiés24
112-0500500 mlNon traitées24
112-0500BPC500 mlNon traitées150
312-09501 000 mlCertifiés12
112-09501 000 mlNon traitées12
112-0950BPC1 000 mlNon traitées90
312-20002 000 mlCertifiés6
112-20002000 mlNon traitées6
112-2000BPC2 000 mlNon traitées35
312-40004 000 mlCertifiés4
312-4000BPC4 000 mlCertifiés24
112-40004 000 mlNon traitées4
112-4000BPC4 000 mlNon traitées24
Référence 312-0950BPC
Prix (EUR)
368,00
Case of 90
Capacité (métrique):
1 000 ml
Niveau:
Certifiés
Nbre par carton:
90
Prix (EUR)
368,00
Case of 90

Choisissez ces récipients pour le prélèvement d’échantillons d’eau, de lixiviat et d’autres liquides visqueux ou semi-visqueux pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.Les conditionneurs en PEHD à col large Thermo Scientific™ facilitent le remplissage et la récupération des échantillons.Disponibles en packs de laboratoire de petite quantité ou des packs conditionnés en vrac plus économiques.Certifié conforme aux spécifications EPA basées sur les performances pour les analyses de métaux, de cyanure et de fluorure ou non traité et prêt pour votre propre procédure de nettoyage.

  • Récipient en PEHD avec bouchon en PP revêtu de PEBD blanc
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Remplissage et prélèvement d’échantillons faciles grâce au col large
  • Recommandé pour le prélèvement d’échantillons liquides, semi-liquides et visqueux
  • Disponibles en conditionné en vrac, format plus économique

Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :

  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité

Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage

Spécifications
Capacité32 oz., 1000 mL
Paramètres de certificationQualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure
CertifiésMetals; Cyanide; Fluoride; Other inorganics
Couleur de bouchonBlanc
Joint de fermetureFoam/LDPE
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon63-400 mm
DescriptionHDPE Packer
Diamètre (impériale)3.66 in.
Diamètre (métrique)93 mm
Hauteur (impériale)7 in.
Hauteur (métrique)178 mm
NiveauCertifiés
Nbre par carton90
ConditionnementCase of 90
Bouchon de rechange067-6300WBP
TransparenceTranslucide
Volume (impériale) jusqu’au rebord35.5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord1051 mL
Capacité (impériale)32 oz.
Capacité (métrique)1 000 ml
Certifications/ConformitéLes récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
CouleurNatural
MatériauHDPE
FormeRound
StérilitéNon stérile
Unit SizeCase of 90