Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße |
|---|---|---|
| 312189-0008 | 250 ml | 43 bis 415 mm |
| 312189-0001 | 30 ml | 28 bis 415 mm |
| 312189-0002 | 60 ml | 28 bis 415 mm |
| 312189-0004 | 125 ml | 38 bis 415 mm |
| 312189-0016 | 500 ml | 53 bis 415 mm |
| 312189-0032 | 1000 ml | 63 bis 415 mm |
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus HDPE, die leicht zu befüllen und beständig gegen Chemikalien sind, können sicher versendet und gelagert werden. Diese Weithalsflaschen aus Polyethylen hoher Dichte werden für eine höhere Festigkeit und gleichmäßige Wandstärke im Spritzgussverfahren hergestellt.
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Ein Musterzertifikat mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA 21 CFR sowie Informationen zu weiteren regulatorischen Anforderungen ist erhältlich bzw. kann über unsere Datenbank für Konformitätsbescheinigungen angefordert werden