Search
Search

Utiliser comme phase C18 à usage général pour les analytes acides et neutres séparés dans des conditions de fonctionnement difficiles.
| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie |
|---|---|---|---|
| 31603-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 31605-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 31605-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm |
| 31605-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 31605-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 31605-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 31605-204630 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 31605-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 31605-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 31603-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 31603-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 31603-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 31605-014001 | 10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
Utilisez cette L1 fiable et bien testée. Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 sont une alternative aux marques de colonnes plus anciennes couramment référencées dans les méthodes validées.
Les phases stationnaires Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Clients.