Conditionnement en verre ambré à col large I-Chem™ avec bouchon
Conditionnement en verre ambré à col large I-Chem™ avec bouchon
Conditionnement en verre ambré à col large I-Chem™ avec bouchon
Conditionnement en verre ambré à col large I-Chem™ avec bouchon
Thermo Scientific™

Conditionnement en verre ambré à col large I-Chem™ avec bouchon

Recueillez des échantillons de sol, de boues, de déchets et d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection légère est nécessaire avec ces conditionneurs en verre ambré à col large.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)NiveauTaille du bouchonNbre par carton
341-0250250 mlCertifiés45 à 400 mm12
141-006060 mlNon traitées33-400 mm24
241-006060 mLTraités33 à 400 mm24
341-006060 mlCertifiés33-400 mm24
341-0120120 mlCertifiés38-400 mm12
241-0120120 mLTraités38 à 400 mm12
141-0120120 mLNon traitées38 à 400 mm12
241-0250250 mlTraités45 à 400 mm12
141-0250250 mlNon traitées45-400 mm12
141-0500500 mlNon traitées53-400 mm12
241-0500500 mLTraités53 à 400 mm12
341-0500500 mlCertifiés53-400 mm12
141-0950950 mLNon traitées53 à 400 mm12
241-0950950 mlTraités53-400 mm12
341-0950950 mLCertifiés53 à 400 mm12
341-12501250 mLCertifiés70 à 400 mm6
141-25002 500 mlNon traitées70 à 400 mm4
341-25002500 mLCertifiés70-400 mm4
Référence 341-0250
Prix (EUR)
77,27
Offre exceptionnelle en ligne
83,80
Économisez 6,53 (8%)
Case of 12
Capacité (métrique):
250 ml
Niveau:
Certifiés
Taille du bouchon:
45 à 400 mm
Nbre par carton:
12
Prix (EUR)
77,27
Offre exceptionnelle en ligne
83,80
Économisez 6,53 (8%)
Case of 12

Recueillez des échantillons de sol, de boues, de déchets et d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection lumineuse est nécessaire avec les conditionneurs à col large en verre ambré Thermo Scientific™ I-Chem™. Les conditionneurs sont disponibles certifiés répondant aux spécifications de performance de l’EPA (Agence pour la protection de l’environnement) relatives aux composés organiques semi-volatiles, aux pesticides, aux PCB et à l’analyse des métaux ; traités de la même manière que les flacons certifiés mais sans documents de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.

  • Cuve en verre sodocalcique ambré de type III, recommandée pour les échantillons photosensibles
  • Bouchon fermé sur le dessus, en polyéthylène blanc avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 60 et 2500 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons

Jarres certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :

  • Certifiées pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatiles, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité assurant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition

Les jarres traitées sont manipulées de la même manière que les jarres certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des jarres certifiées mais elles ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.

Les jarres non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.

Spécifications
Capacité250 ml, 8 oz
Paramètres de certificationSemi-VOA, pesticides, PCB, métaux
Couleur de bouchonBlanc
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon45 à 400 mm
Type de bouchonBouchon fermé sur le dessus
DescriptionFlacons en verre ambré
Diamètre (impériale)2,55 in
Diamètre (impériale) interne1,31 in
Diamètre (métrique)65 mm
Diamètre (métrique) interne3,3 cm
Hauteur (impériale)4,68 in
Hauteur (métrique)119 mm
NiveauCertifiés
Matériau de revêtementPTFE
Nbre par carton12
Bouchon de rechangeB167-4500BL
Volume (impériale) jusqu’au rebord9,3 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord274 mL
Capacité (impériale)8 oz.
Capacité (métrique)250 ml
Certifications/ConformitéLes cuves certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des produits organiques semi-volatiles, des pesticides, des PCB et des métaux ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
CouleurAmbré
MatériauVerre (type 3)
BoucheLarge
Type de produitCuve
Unit SizeCase of 12