Search
Search

| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) |
|---|---|---|
| 34105-253030 | 250 mm | 3 mm |
| 34105-154630 | 150 mm | 4,6 mm |
| 34105-254630 | 250 mm | 4,6 mm |
| 34105-014001 | 10 mm | 4 mm |
Conçues pour les phases aqueuses et les phases mobiles à faible pH, les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX sont des colonnes d’échange à anions forts (amine quaternaire) à base de silice très stable.
Les phases stationnaires Hypersil classiques, globalement reconnues comme une référence de l’industrie en HPLC, offrent un outil analytique efficace. Lancées en 1976, les phases Hypersil jouissent d’une notoriété bien établie et servent de référence dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Thermo Fisher Scientific est le seul fabricant de silice et de greffages Hypersil.
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant du Service Clients.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.