Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Thermo Scientific™

Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux

À utiliser pour une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches, avec une excellente stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)GranulométrieFormat de colonne
35005-01400110 mm5 μm
35003-03103030 mm1 mm3 μmColonne analytique
35003-03213030 mm2,1 mm3 μmColonne analytique
35003-05213050 mm2,1 mm3 μmColonne analytique
35003-05303050 mm3 mm3 μmColonne analytique
35003-05463050 mm4,6 mm3 μmColonne analytique
35003-101030100 mm1 mm3 μmColonne analytique
35003-102130100 mm2,1 mm3 μmColonne analytique
35003-103030100 mm3 mm3 μmColonne analytique
35003-104630100 mm4,6 mm3 μmColonne analytique
35003-152130150 mm2,1 mm3 μmColonne analytique
35003-153030150 mm3 mm3 μmColonne analytique
35003-154630150 mm4,6 mm3 μmColonne analytique
35003-104646100 mm4,6 mm3 μmColonne haute température
35003-101046100 mm1 mm3 μmColonne haute température
35003-01210110 mm2,1 mm3 μmCartouche de protection, 2/boîte
35003-01300110 mm3 μm
35003-01400110 mm4 mm3 μmCartouche de protection, 2/boîte
35003-01100110 mm3 μm
35005-01100110 mm5 μm
35005-01210110 mm5 μm
35005-01300110 mm5 μm
35005-05463050 mm4,6 mm5 μmColonne analytique
35005-104630100 mm4,6 mm5 μmColonne analytique
35005-151030150 mm1 mm5 μmColonne analytique
35005-153030150 mm3 mm5 μmColonne analytique
35005-154630150 mm4,6 mm5 μmColonne analytique
35005-03213030 mm2,1 mm5 μmColonne analytique
35005-101030100 mm1 mm5 μmColonne analytique
35005-102130100 mm2,1 mm5 μmColonne analytique
35005-103030100 mm3 mm5 μmColonne analytique
35005-05213050 mm2,1 mm5 μmColonne analytique
35005-05303050 mm3 mm5 μmColonne analytique
35005-152130150 mm2,1 mm5 μmColonne analytique
35005-104646100 mm4,6 mm5 μmColonne haute température
35005-02213520 mm2,1 mm5 μmColonne HTS, boîte de 3
Référence 35005-014001
Prix (EUR)
573,52
Pack of 2
Longueur (métrique):
10 mm
Granulométrie:
5 μm
Prix (EUR)
573,52
Pack of 2

Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.

Adaptée pour résoudre les séparations problématiques.

  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Orthogonalité réelle par rapport aux C18
  • Substances structuralement proches séparées
  • Stabilité de pH 0 à 14
  • Excellentes pour les applications à haute température
  • Colonne 100 % acier inoxydable
  • Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120 °C

Informations de commande :

D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant du Service Clients.

Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.

Spécifications
Taux de carbone100 %
Type de colonnePhase inverse
Diamètre (métrique)4 mm
À utiliser avec (équipement)Support Uniguard à raccord direct et indépendant
Pression max.5 800 psi (400 bars)
Matériau de remplissageCarbone graphite poreux
PhasePhase inverse
Porosité250 Å
Quantité2/boîte
Phase stationnaireCarbone graphite poreux
Surface spécifique120 m²/g
Température (métrique) maximale105°C
TypeCartouche de protection
Longueur (métrique)10 mm
Granulométrie5 μm
Gamme de produitsHypercarb
pH0 à 14
Unit SizePack of 2