Search
Search

Réussissez des séparations difficiles dans les applications en phase normale et en phase inverse avec des colonnes HPLC préparatives en carbone graphite poreux uniques Hypercarb.
| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Granulométrie |
|---|---|---|---|---|
| 35005-259070A | 250 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-059070A | 50 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-059270A | 50 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-109070A | 100 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-109270A | 100 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-109370A | 100 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-159070A | 150 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-159270A | 150 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-159370A | 150 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35005-259270A | 250 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
| 35007-109370A | 100 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 7 μm |
Réussissez des séparations difficiles avec des colonnes HPLC préparatives en carbone graphite poreux Thermo Scientific™ Hypercarb™ ; fabriquées en 100 % de carbone graphique poreux, elles offrent des capacités de séparation étendues dans les applications en phase normale et en phase inverse. Les colonnes Hypercarb offrent une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches avec une stabilité à des pH extrêmes. Nos colonnes sont disponibles dans une variété de dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
Matériel XtendedLife
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client